Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNIPEX 12 52 195 PreciStrip16® Automatische Abisolierzange 190 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD25
MD20
MD20
MD20
MD20
MD20
MD20
MD20
MD20
MD20
MD25
MD25
MD25
MD25
MD25
Artikel-Nr.:
     C1153-12 52 195
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     12 52 195
EAN/GTIN:
     4003773085829
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
12 52 195 KNIPEX PreciStrip16® Einfaches, präzises Abisolieren von feindrähtigen bis massiven Rundkabeln im großen Kapazitätsbereich von 0,08 bis 16 mm² mit nur einer Zange. Guter Grip dank halbrunder Metall-Haltebacken mit Kammprofil; exakter Schnitt dank parabelförmiger Abisoliermesser. Eine Automatik regelt die Einschneidetiefe der Abisoliermesser; der Nullpunkt dieser Automatik ist bei besonderen Einsatzbedingungen (Isoliermaterial, Temperatur) in feinen Schritten anpassbar. Optional erhältlich: Messerblock (12 49 32) ausgelegt für sehr harte halogenfreie Kabel von 4 - 16mm². Mit einstellbarem Längenanschlag für präzises, wiederholgenaues Arbeiten. Beschriftungsfeld zur Individualisierung. Komfortable Handhabung durch ergonomischen Zweikomponenten-Griff. Mit Befestigungsöse, geeignet für KNIPEX Tethered Tools-Zubehör. Leicht auswechselbare Messerkassette. - Abisolierwerte Quadratmillimeter: 0,08 — 16,0mm² - AWG: 28 — 6
Weitere Informationen:
Längsschnitt:
nein
Rundschnitt:
nein
Spiralschnitt:
nein
Kerbtiefe einstellbar:
nein
Auswechselbare Messer:
nein
Abisolierbereich Querschnitt:
0.08 mm² | 16 mm²
Gewicht:
200 g
AWG:
28 - 6
Abisolierwert mm²:
0.08 - 16 mm²
Artikellänge:
190 mm
RoHs:
n
Weitere Suchbegriffe: Abisolierzange, Automatik-Abisolierzange, Selbsteinstellende Abisolierzange, Drahtschneider, Kabelschere, Kabelschneider, Aderendhülsen-Crimpzange, Aderendhülsenzange, Kabelschuh-Crimpzange, Kabelschuh-Presszange, Kabelschuhcrimpzange, Kabelschuhpresszange, Kabelschuhzange, Kerbzange, LWL Abisolierwerkzeug, aderendhülsenzange knipex 16qmm, knipex drahtschneider, kabelschere, wire stripper, abisolierzangen, abisolierwerkzeug, entmanteler, kabelmesser, kabelabisolierer, kombizange, kabel abisolierwerkzeug, kabelentmanteler, abmantelungswerkzeuge, kabelschälmaschine, entmantler, abmantler, lsa, kabelzange
Die besten Konditionen aller 44 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 56,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,26*
€ 77,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,78*
€ 77,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,55*
€ 74,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,61*
€ 72,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,44*
€ 67,16
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Knipex
12 49 23
ab € 1,31*
Sonstiges
Knipex
12 49 31
ab € 10,49*
Sonstiges
Knipex
12 49 32
ab € 12,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.