Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNIPEX 26 17 200 Flachrundzange mit Schneide (Storchschnabelzange) tauchisoliert, VDE-geprüft verchromt 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD25
Artikel-Nr.:
     C1153-26 17 200
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     26 17 200
EAN/GTIN:
     4003773016069
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektronik-Flachzange
Elektronikflachzange
Elektronik-Spitzzange
Elektronikspitzzange
26 17 200 Flachrundzange mit Schneide flach-runde, lange, spitz zulaufende Backen. verwindungstolerante, elastische Präzisionsspitzen. geeignet für feinere Greif- und Schneidarbeiten, auch an leicht bis mittelschwer zugänglichen Stellen. Mit Schneiden für weichen, mittelharten und harten Draht. Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 61 HRC. gerade Backen. - Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser): Ø 3,2mm - Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 2,2mm - Backendicke (am Gelenk) (T1): 9,5mm - Spitzenbreite (W4): 3,0mm - Spitzendicke (T2): 2,5mm - Backenlänge (L3): 73,0mm - Kopfbreite (W3): 18mm - VDE-geprüft: ja
Weitere Informationen:
Isoliert:
ja
Oberflächenschutz:
sonstige
Schutzisoliert 1000 V:
ja
Länge der Backen:
73 mm
Kopfbreite:
18 mm
Griffausführung:
1-Komponenten
ESD geprüft:
nein
Gesamtlänge:
200 mm
VDE geprüft:
ja
Gewicht:
212 g
Oberfläche:
verchromt
Griffe:
tauchisoliert, VDE-geprüft
Kopf:
verchromt
Facette:
Schneide mit Facette
Backenlänge:
73 mm
Backenform:
flach-runde Backen
Backendicke (Gelenk):
9.5 mm
Norm DIN:
DIN ISO 5745, DIN EN 60900
Norm IEC:
IEC 60900
Spitzendicke:
2.5 mm
Spitzenbreite:
3 mm
Formbezeichnung:
gerade Backen
Artikellänge:
200 mm
RoHs:
n
Weitere Suchbegriffe: Spitzzange, Flachrundzange, Halbrundzange, Radiozange, Schnabelspitzzange, Schnabelzange, Storchenschnabelzange, Storchschnabelzange, Telefonzange, Flachzange, Bolzen Vornschneider, Hebel Vornschneider, Hebelvornschneider, Kraft-Vornschneider, Vornschneider, knipex vde flachrundzange 200mm, elektronik flachzange, hebelvornschneider knipex, wire cutter, zangen & kneifzangen, kneifzange, spitzzange, flachzange, seitenschneider klein, beißzange, fliesenzange, spitzzange gebogen, nietzange, monierzange, spitzzange lang, blindnietzange, montagestütze, handpackzange, nietenzange, telefonzange, stütze
Die besten Konditionen aller 39 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,93*
€ 33,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,69*
€ 32,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,83*
€ 31,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,40*
€ 31,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,46*
€ 30,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,87*
€ 27,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.