Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNIPEX 29 11 160 Telefonzange mit Kunststoff überzogen schwarz atramentiert 160 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD25
Artikel-Nr.:
     C1153-29 11 160
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     29 11 160
EAN/GTIN:
     4003773016175
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektronik-Spitzzange
Elektronikspitzzange
Spitzzange
Flachrundzange
29 11 160 Telefonzange Besonders schlanke Spitzen. Greifflächen gezahnt. flache, breite Backen. - Backendicke (am Gelenk) (T1): 8,0mm - Spitzenbreite (W4): 2,5mm - Spitzendicke (T2): 8,5mm - Backenlänge (L3): 55,0mm - Kopfbreite (W3): 14,0mm
Weitere Informationen:
Isoliert:
nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Mit Drahtschneider:
nein
Schutzisoliert 1000 V:
nein
Pressform:
sonstige
Geeignet für Lichtwellenleiter:
nein
Länge der Backen:
55 mm
Kopfbreite:
14 mm
Griffausführung:
1-Komponenten
Mit Abisolierfunktion:
nein
ESD geprüft:
nein
Länge:
160 mm
Abisolierfunktion:
nein
VDE geprüft:
nein
Geeignet für Glasfaser:
nein
Gewicht:
103 g
Oberfläche:
schwarz atramentiert
Griffe:
mit Kunststoff überzogen
Kopf:
poliert
Backenlänge:
55 mm
Backenform:
flache Backen
Backendicke (Gelenk):
8 mm
Spitzendicke:
8.5 mm
Spitzenbreite:
2.5 mm
Formbezeichnung:
flache, breite Backen
Artikellänge:
160 mm
RoHs:
n
Weitere Suchbegriffe: Halbrundzange, Radiozange, Schnabelspitzzange, Schnabelzange, Storchenschnabelzange, Storchschnabelzange, Telefonzange, Greifpinzette, Transistor Ziehpinzette, Ziehpinzette, elektronik-spitzzange knipex gebogen, elektronik spitzzange, elektronik-spitzzange gebogen, wire cutter, zangen & kneifzangen, kneifzange, spitzzange, flachzange, seitenschneider klein, beißzange, fliesenzange, spitzzange gebogen, nietzange, monierzange, spitzzange lang, rundzange, blindnietzange, montagestütze, handpackzange, nietenzange, kleine zange
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,37*
€ 24,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,30*
€ 21,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,68*
€ 21,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,88*
€ 20,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,48*
€ 19,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,77*
€ 16,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.