Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNIPEX 31 21 160 Greifzange (Nadelzange) mit Kunststoff überzogen schwarz atramentiert 160 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD25
Artikel-Nr.:
     C1153-31 21 160
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     31 21 160
EAN/GTIN:
     4003773046790
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektronik-Greifzange
Elektronikgreif Zange
Elektronikgreifzange
Elektronik-Halbrundzange
31 21 160 Greifzange Präzisionszangen für feinste Montage-, Biege- und Justierarbeiten. schlank und ergonomisch geformt für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen. Glatt geschliffene Greifflächen. Kanten sorgfältig entgratet. - Backendicke (am Gelenk) (T1): 7,5mm - Spitzenbreite (W4): 1,8mm - Spitzendicke (T2): 2,5mm - Greifflächenlänge (L4): 27,0mm - Backenlänge (L3): 55,0mm - Kopfbreite (W3): 16,0mm - Kopfwinkel: 45
Weitere Informationen:
Isoliert:
nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Schutzisoliert 1000 V:
nein
Länge der Backen:
55 mm
Kopfbreite:
16 mm
Griffausführung:
1-Komponenten
ESD geprüft:
nein
Gesamtlänge:
160 mm
VDE geprüft:
nein
Gewicht:
97 g
Oberfläche:
schwarz atramentiert
Griffe:
mit Kunststoff überzogen
Kopf:
poliert
Greifflächenlänge:
27 mm
Kopfwinkel:
45 mm
Backenwinkel:
Backen, gewinkelt, 45° °
Backenlänge:
55 mm
Backenform:
flache, schmale Backen
Backendicke (Gelenk):
7.5 mm
Spitzendicke:
2.5 mm
Spitzenbreite:
1.8 mm
Artikellänge:
160 mm
RoHs:
n
Weitere Suchbegriffe: Elektronik-Radiozange, Elektronikhalbrundzange, Elektronikradiozange, Elektronik-Spitzzange, Elektronikspitzzange, Spitzzange, Flachrundzange, Halbrundzange, Radiozange, Schnabelspitzzange, Schnabelzange, Storchenschnabelzange, Storchschnabelzange, Telefonzange, Flachzange, Greifzange (Funkenfrei), Nadelzange, Schnabelzange (Funkenfrei), Telefonzange (Funkenfrei), elektronik-spitzzange knipex gebogen, elektronik spitzzange, elektronik-spitzzange gebogen, wire cutter, zangen & kneifzangen, kneifzange, spitzzange, flachzange, seitenschneider klein, beißzange, fliesenzange, spitzzange gebogen, nietzange, monierzange, spitzzange lang, rundzange, blindnietzange, montagestütze, handpackzange, nietenzange, telefonzange
Die besten Konditionen aller 37 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,99*
€ 26,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,73*
€ 25,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,91*
€ 24,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,73*
€ 24,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,80*
€ 23,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,76*
€ 19,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.