Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNIPEX 38 95 200 Mechanikerzange mit Mehrkomponenten-Hüllen verchromt 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD25
MD20
MD20
MD20
MD20
MD20
MD20
MD20
MD20
MD20
MD20
MD20
Artikel-Nr.:
     C1153-38 95 200
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     38 95 200
EAN/GTIN:
     4003773017233
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flachrundzange
Halbrundzange
Radiozange
Schnabelspitzzange
38 95 200 Mechanikerzange hohe Biegefestigkeit der Zangenspitzen. Greifflächen kreuzgezahnt. 45° gewinkelte, flach-runde, lange Backen, auch zum Greifen von Zündkerzensteckern und Rundteilen (Zündkerzenstecker-Ziehzange). - Backendicke (am Gelenk) (T1): 9,5mm - Spitzendicke (T2): 2,5mm - Backenlänge (L3): 73,0mm - Kopfbreite (W3): 17,5mm - Kopfwinkel: 45
Weitere Informationen:
Isoliert:
nein
Form:
gebogen
Oberflächenschutz:
sonstige
Mit Drahtschneider:
nein
Schutzisoliert 1000 V:
nein
Pressform:
sonstige
Geeignet für Lichtwellenleiter:
nein
Länge der Backen:
73 mm
Kopfbreite:
17.5 mm
Griffausführung:
2-Komponenten
Mit Abisolierfunktion:
nein
ESD geprüft:
nein
Länge:
200 mm
Abisolierfunktion:
nein
VDE geprüft:
nein
Geeignet für Glasfaser:
nein
Gewicht:
207 g
Oberfläche:
verchromt
Griffe:
mit Mehrkomponenten-Hüllen
Kopf:
verchromt
Kopfwinkel:
45 mm
Backenwinkel:
Backen, gewinkelt, 45° °
Backenlänge:
73 mm
Backenform:
flach-runde Backen
Backendicke (Gelenk):
9.5 mm
Spitzendicke:
2.5 mm
Formbezeichnung:
45° gewinkelte, flach-runde, lange Backen, auch zum Greifen von Zündkerzensteckern und Rundteilen (Zündkerzenstecker-Ziehzange)
Artikellänge:
200 mm
RoHs:
n
Weitere Suchbegriffe: Schnabelzange, Storchenschnabelzange, Storchschnabelzange, Telefonzange, Feinmechanikerzange, Mechanikerzange, Zündkerzenstecker-Zange, Zündkerzensteckerzange, knipex flachrundzange 200mm, zündkerzenstecker zange, flachrundzange knipex, gripzangen set, gripzange, setzeisen, klemmzange, feststellzange, karosserie werkzeug, achsmanschettenzange, achsmanschetten werkzeug, trockenbau zange, schweißzange, grippzangen, kolbenringzange, Farmerzange, spannzange, fixpin, betonnagler, kettenrohrschneider
Die besten Konditionen aller 34 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,22*
€ 31,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,91*
€ 30,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,12*
€ 29,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,83*
€ 29,55
pro Stück
ab 12 Stück
€ 24,78*
€ 29,49
pro Stück
ab 18 Stück
€ 24,63*
€ 29,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,57*
€ 28,05
pro Stück
ab 24 Stück
€ 23,51*
€ 27,98
pro Stück
ab 150 Stück
€ 23,45*
€ 27,91
pro Stück
ab 300 Stück
€ 23,38*
€ 27,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,03*
€ 25,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.