Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNIPEX 44 13 J1 Sicherungsringzange für Innenringe in Bohrungen mit Kunststoff überzogen verchromt 140 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD25
Artikel-Nr.:
     C1153-44 13 J1
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     44 13 J1
EAN/GTIN:
     4003773042938
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Innen-Sicherungsringzange
Innensicherungsring Zange
Innensicherungsringzange
Sicherungszange Innenring
44 13 J1 Sicherungsringzange Kräftige Form, geschmiedet. Abrutschhemmende, stabile Spitzen. DIN 5256 C; gerade Backen. - Kapazität für Bohrungsdurchmesser: Ø 12 – 25mm - Spitzen (Durchmesser): Ø 1,3mm
Weitere Informationen:
Isoliert:
nein
Mit Feder:
nein
Schutzisoliert 1000 V:
nein
Geeignet für außenliegende Sicherungsringe:
nein
Auswechselbare Stifte:
nein
Länge:
140 mm
VDE geprüft:
nein
Gewicht:
88 g
Oberfläche:
verchromt
Griffe:
mit Kunststoff überzogen
Kopf:
verchromt
Bohrungsdurchmesser:
12 - 25 Ø mm
Spitze Durchmesser:
1.3 Ø mm
Formbezeichnung:
DIN 5256 C; gerade Backen
Artikellänge:
140 mm
RoHs:
n
Weitere Suchbegriffe: Rundzange, Seegering Zange, Seegeringzange, Sicherungsringzange, Sicherungsringzangen, seegeringzange j3 knipex, rundzange knipex, rundzange, sprengringzangen set, sprengringzange, sprengringe, sprengring set, sprengring, engineer, seegeringzange, spreizzange, sicherungsringe sortiment, segeringzangen set, sägeringzangen set, segeringen zangen set, splinte, federstecker, federsplint, gürtellocher
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,57*
€ 18,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,53*
€ 18,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,43*
€ 17,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,81*
€ 16,43
pro Stück
ab 12 Stück
€ 13,76*
€ 16,37
pro Stück
ab 18 Stück
€ 13,62*
€ 16,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,26*
€ 15,78
pro Stück
ab 24 Stück
€ 13,20*
€ 15,71
pro Stück
ab 60 Stück
€ 13,07*
€ 15,55
pro Stück
ab 300 Stück
€ 12,98*
€ 15,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.