Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNIPEX 44 31 J22 Sicherungsringzange für Innenringe in Bohrungen 45° gewinkelt mit Kunststoff überzogen schwarz atramentiert 180 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD25
Artikel-Nr.:
     C1153-44 31 J22
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     44 31 J22
EAN/GTIN:
     4003773066965
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Innen-Sicherungsringzange
Innensicherungsring Zange
Innensicherungsringzange
Sicherungszange Innenring
44 31 J22 Sicherungsringzange Kräftige Form, geschmiedet. Abrutschhemmende, stabile Spitzen. In Anlehnung an DIN 5256 C und DIN 5256 D, Backen aber 45° gewinkelt. - Kapazität für Bohrungsdurchmesser: Ø 19 – 60mm - Spitzen (Durchmesser): Ø 1,8mm
Weitere Informationen:
Isoliert:
nein
Mit Feder:
nein
Schutzisoliert 1000 V:
nein
Geeignet für außenliegende Sicherungsringe:
nein
Auswechselbare Stifte:
nein
Länge:
180 mm
VDE geprüft:
nein
Gewicht:
140 g
Oberfläche:
schwarz atramentiert
Griffe:
mit Kunststoff überzogen
Kopf:
poliert
Bohrungsdurchmesser:
19 - 60 Ø mm
Backenwinkel:
Backen, gewinkelt, 45° °
Spitze Durchmesser:
1.8 Ø mm
Formbezeichnung:
In Anlehnung an DIN 5256 C und DIN 5256 D, Backen aber 45° gewinkelt
Artikellänge:
180 mm
RoHs:
n
Weitere Suchbegriffe: Seegering Zange, Seegeringzange, Sicherungsringzange, Sicherungsringzangen, knipex sicherungsringzange j21, seegering zange, seegering zange j6, sprengringzangen set, sprengringzange, sicherungsringzange, sicherungsring, sprengringe, sprengring set, sprengring, engineer, sicherungsringe, seegeringzange, spreizzange, sicherungsringe sortiment, segeringzangen set, sägeringzangen set, splinte, federstecker
Die besten Konditionen aller 38 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,62*
€ 16,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,65*
€ 15,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,14*
€ 14,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,75*
€ 13,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,61*
€ 11,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.