| |
|
| Artikel-Nr.: C1153-46 13 A1 Herst.-Nr.: 46 13 A1 EAN/GTIN: 4003773042990 |
| | |
|
| | |
| 46 13 A1 Sicherungsringzange Kräftige Form, geschmiedet. Abrutschhemmende, stabile Spitzen. DIN 5254 A; gerade Backen. - Kapazität für Wellendurchmesser: Ø 10 – 25mm - Spitzen (Durchmesser): Ø 1,3mm Weitere Informationen: | | Isoliert: | nein | Mit Feder: | ja | Schutzisoliert 1000 V: | nein | Geeignet für außenliegende Sicherungsringe: | nein | Auswechselbare Stifte: | nein | Länge: | 140 mm | VDE geprüft: | nein | Gewicht: | 82 g | Oberfläche: | verchromt | Griffe: | mit Kunststoff überzogen | Kopf: | verchromt | Wellendurchmesser: | 10 - 25 Ø mm | Spitze Durchmesser: | 1.3 Ø mm | Formbezeichnung: | DIN 5254 A; gerade Backen | Artikellänge: | 140 mm | RoHs: | n |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Greifringzange, Sicherungszange Außenring, Spreizringzange, Sprengring Sicherungsringzange, Sprengringzange, Seegering Zange, Seegeringzange, Sicherungsringzange, Sicherungsringzangen, außen-sicherungsringzange knipex, greifring zange, sprengringzangen set, sprengringzange, sprengringe, sprengring set, sprengring, engineer, sicherungsringe, seegeringzange, spreizzange, sicherungsringe sortiment, segeringzangen set, sägeringzangen set, segeringen zangen set, splinte, federstecker, federsplint |
| | |
| |