| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1153-46 13 A2 Herst.-Nr.: 46 13 A2 EAN/GTIN: 4003773043003 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 46 13 A2 Sicherungsringzange Kräftige Form, geschmiedet. Abrutschhemmende, stabile Spitzen. DIN 5254 A; gerade Backen. - Kapazität für Wellendurchmesser: Ø 19 – 60mm - Spitzen (Durchmesser): Ø 1,8mm Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Isoliert: | nein | Mit Feder: | ja | Schutzisoliert 1000 V: | nein | Geeignet für außenliegende Sicherungsringe: | nein | Auswechselbare Stifte: | nein | Länge: | 180 mm | VDE geprüft: | nein | Gewicht: | 133 g | Oberfläche: | verchromt | Griffe: | mit Kunststoff überzogen | Kopf: | verchromt | Wellendurchmesser: | 19 - 60 Ø mm | Spitze Durchmesser: | 1.8 Ø mm | Formbezeichnung: | DIN 5254 A; gerade Backen | Artikellänge: | 180 mm | RoHs: | n |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Greifringzange, Sicherungszange Außenring, Spreizringzange, Sprengring Sicherungsringzange, Sprengringzange, Seegering Zange, Seegeringzange, Sicherungsringzange, Sicherungsringzangen, knipex sicherungsringzange a0, außen-sicherungsringzange knipex, greifring zange, sprengringzangen set, sprengringzange, sicherungsringzange, sprengringe, sprengring set, sprengring, engineer, seegeringzange, spreizzange, sicherungsringe sortiment, segeringzangen set, sägeringzangen set, segeringen zangen set, splinte, federstecker |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |