Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNIPEX 46 19 A6 1 Paar Ersatzspitzen für 46 10 A6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1153-46 19 A6
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     46 19 A6
EAN/GTIN:
     4003773025016
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einsatzspitze Sicherungsringzange
Ersatzspitze Sicherungsringzange
Außen-Sicherungsringzange
Außensicherungsringzange
46 19 A6 1 Paar Ersatzspitzen für 46 10 A6 Gerade Spitzen.
Weitere Informationen:
Isoliert:
nein
Mit Feder:
nein
Schutzisoliert 1000 V:
nein
Geeignet für außenliegende Sicherungsringe:
nein
Auswechselbare Stifte:
nein
VDE geprüft:
nein
Gewicht:
90 g
RoHs:
n
Weitere Suchbegriffe: Greifring Zange, Greifring-Sicherungszange, Greifringzange, Sicherungszange Außenring, Spreizringzange, Sprengring Sicherungsringzange, Sprengringzange, außen-sicherungsringzange knipex, sprengringzange, sprengringzangen set, sicherungsringzange, sicherungsring, sprengringe, sprengring set, sprengring, engineer, sicherungsringe, seegeringzange, spreizzange, sicherungsringe sortiment, segeringzangen set, sägeringzangen set, splinte, federstecker
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,56*
€ 16,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,50*
€ 16,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,30*
€ 14,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,90*
€ 14,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,67*
€ 13,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,39*
€ 13,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,35*
€ 13,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.