| |
|
| Artikel-Nr.: C1153-71 01 160 Herst.-Nr.: 71 01 160 EAN/GTIN: 4003773082668 |
| | |
|
| | |
| 71 01 160 KNIPEX CoBolt® S Extrem hohe Schneidleistung in handlicher 160 mm Länge. Kleiner, schlanker Kopf für sehr gute Zugänglichkeit. Kompakt und leistungsstark: Schneidet Bolzen, Nägel, Niete usw.. Hochbelastbare, induktiv gehärtete Schneide für dünne, harte Drähte, Schrauben und Federn, Schneidenhärte ca. 64 HRC. Geringerer Kraftaufwand durch effiziente Übersetzungsmechanik. Kein Wegrutschen des Schneidmaterials durch gelaserte Schneide. Mit Greiffläche unter dem Gelenk zum Greifen und Ziehen von Drähten ab Ø 1,0 mm. - Schneidwerte weicher Draht (Durchmesser): Ø 5,3mm - Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser): Ø 4,4mm - Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 3,2mm - Schneidwerte Pianodraht (Durchmesser): Ø 3,0mm Weitere Informationen: | | Schneidenform: | sonstige | Schneidmesser auswechselbar: | nein | Abgewinkelt: | nein | Gesamtlänge: | 160 mm | Gewicht: | 200 g | Oberfläche: | schwarz atramentiert | Griffe: | mit Kunststoff überzogen | Facette: | Mittenschneider | Artikellänge: | 160 mm | RoHs: | n |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ecktiefschneider, Kleinbolzenabschneider, Kleinbolzenschneider, Taschenbolzenschneider, bolzenabschneider knipex, bolzenschneider, KraftSeitenschneider, wire cutter, seitenschneider, kabelschere, cuttermesser, seitenschneider klein, seitenschneider elektronik, mini seitenschneider, bolzenschneider klein, cuttermesser 18mm, drahtzange, kattermesser, nws, cutter |
| | |
| |