Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNIPEX 71 01 250 CoBolt® XL Kompakt-Bolzenschneider mit Kunststoff überzogen schwarz atramentiert 250 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD25
Artikel-Nr.:
     C1153-71 01 250
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     71 01 250
EAN/GTIN:
     4003773079637
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bolzenabschneider
Bolzenschneider
Bündigabschneider
Bündigschneider
71 01 250 KNIPEX CoBolt® XL für kraftvolles Schneiden auch größerer Querschnitte und sehr harter Materialien. Zweihandbedienung für maximale Schnittkraft. 60 % Kraftersparnis im Vergleich zu herkömmlichen Kraft-Seitenschneidern. 40-fache Handkraftverstärkung durch spezielle Gelenkkonstruktion. Mit Greiffläche unter dem Gelenk zum Greifen und Ziehen von Drähten ab Ø 1,0 mm. Induktiv gehärtete Präzisionsschneiden, Schneidenhärte ca. 64 HRC. Gerade Schneiden für leichteres Schneiden von Flachmaterialien, auch geeignet für dünne Rundmaterialien. - Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser): Ø 5,6mm - Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 4,0mm - Schneidwerte Pianodraht (Durchmesser): Ø 3,8mm
Weitere Informationen:
Schneidenform:
sonstige
Schneidmesser auswechselbar:
nein
Abgewinkelt:
nein
Gesamtlänge:
250 mm
Gewicht:
465 g
Oberfläche:
schwarz atramentiert
Griffe:
mit Kunststoff überzogen
Facette:
Mittenschneider
Artikellänge:
250 mm
RoHs:
n
Weitere Suchbegriffe: Ecktiefschneider, Kleinbolzenabschneider, Kleinbolzenschneider, Taschenbolzenschneider, Seitenschneider, bolzenabschneider knipex, bolzenschneider, KraftSeitenschneider, wire cutter, kabelschere, cuttermesser, seitenschneider klein, seitenschneider elektronik, mini seitenschneider, bolzenschneider klein, cuttermesser 18mm, drahtzange, kattermesser, saitenschneiderzange, hohlraumdübel zange
Die besten Konditionen aller 50 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,96*
€ 39,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,80*
€ 39,03
pro Stück
ab 4 Stück
€ 32,41*
€ 38,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,47*
€ 37,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,21*
€ 37,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,88*
€ 35,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 29,68*
€ 35,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,58*
€ 32,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.