Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNIPEX 71 79 460 Ersatzmesserkopf für 71 72 460 komplett mit Schrauben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1153-71 79 460
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     71 79 460
EAN/GTIN:
     4003773066804
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bolzenabschneider
Bolzenschneider
Bündigabschneider
Bündigschneider
71 79 460 Ersatzmesserkopf für 71 72 460 Komplett mit Schrauben. Ersatzmesserkopf für 71 72 460. - HRC 19: Ø 8mm - HRC 40: Ø 6mm - HRC 48: Ø 5mm
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Art des Zubehörs:
sonstige
Gewicht:
610 g
Schneidwert HRC 19:
8 mm
Schneidwert HRC 40:
6 mm
Schneidwert HRC 48:
5 mm
RoHs:
n
Weitere Suchbegriffe: Ecktiefschneider, Kleinbolzenabschneider, Kleinbolzenschneider, Taschenbolzenschneider, Ersatzmesserkopf für Bolzenschneider, Ersatzmesserpaar für Bolzenschneider, Ersatzschneidkopf für Bolzenschneider, Messerkopf für Bolzenschneider, ersatzmesserkopf für bolzenschneider knipex, ersatzmesserkopf für bolzenschneider, KraftSeitenschneider, wire cutter, seitenschneider, kabelschere, cuttermesser, seitenschneider klein, seitenschneider elektronik, mini seitenschneider, bolzenschneider klein, cuttermesser 18mm, bolzenschneider, drahtzange, nws
Die besten Konditionen aller 40 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,95*
€ 45,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,53*
€ 43,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,32*
€ 43,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,23*
€ 40,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,70*
€ 37,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.