Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNIPEX 84 21 200 Fahrzeug-Konuszange mit Kunststoff überzogen schwarz atramentiert 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD25
MD25
Artikel-Nr.:
     C1153-84 21 200
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     84 21 200
EAN/GTIN:
     4003773051930
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Konuszange
konuszange knipex
konuszange
84 21 200 Fahrzeug-Konuszange Für sehr schmale Verschraubungen. Kopf 20° gewinkelt. Kopfdicke 3,5mm - Aussparung (Durchmesser): Ø 6 / 10mm
Weitere Informationen:
Isoliert:
nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Antimagnetisch:
nein
Schutzisoliert 1000 V:
nein
Gelenk:
sonstige
Griffausführung:
1-Komponenten
Länge:
200 mm
VDE geprüft:
nein
Gewicht:
182 g
Oberfläche:
schwarz atramentiert
Griffe:
mit Kunststoff überzogen
Kopf:
poliert
Kopfwinkel:
20 mm
Kopfdicke:
3.5 mm
Backenwinkel:
Backen, gewinkelt, 20° °
Gelenkausführung:
Aufgelegtes Gelenk
Aussparung Durchmesser:
6 / 10 Ø mm
Artikellänge:
200 mm
RoHs:
n
Weitere Suchbegriffe: wasserrohrzange, wasserpumpenzange set, rohrzange, wasserpumpenzange, zangenschlüssel, armaturenzange, pumpenzange, crimpzange kabelschuh, quetschverbinder, kabelschuhzange, wasserpumpenzange gross, standhahnmutterschlüssel, kabelschuhe set
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,23*
€ 25,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,14*
€ 25,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,17*
€ 24,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,33*
€ 23,00
pro Stück
ab 12 Stück
€ 18,93*
€ 22,53
pro Stück
ab 18 Stück
€ 18,77*
€ 22,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,90*
€ 21,30
pro Stück
ab 24 Stück
€ 17,83*
€ 21,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,44*
€ 18,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.