| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1153-85 51 180 A Herst.-Nr.: 85 51 180 A EAN/GTIN: 4003773081159 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 85 51 180 A Federbandschellenzange Drehbare, universelle Greifeinsätze für den sicheren Griff der Schellen in jeder Position. Greifeinsätze auch unter Last drehbar. Extrem gute Hebelübersetzung: die Schellen können einfach, ohne hohen Kraftaufwand sicher und leicht geöffnet und wieder geschlossen werden. Schlanker Kopf; geringe Kopfbreite, drehbare Greifeinsätze: ein ideales Werkzeug gerade unter beengten Verhältnissen. Zusatzfunktion: Schläuche schonend lösen durch profiliertes Greifmaul. einsetzbar für Standard-, Raumspar- und Drahtschellen sowie Federbandringe bis zu 50 mm Nenngröße. mehr als 30 mm Spannweg. - Kapazität: Ø max. 50 mm - Einstellpositionen: 15 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Isoliert: | nein | Oberflächenschutz: | sonstige | Antimagnetisch: | nein | Schutzisoliert 1000 V: | nein | Gelenk: | Durchsteckgelenk | Griffausführung: | 1-Komponenten | Anzahl der Raststellungen: | 15 | Länge: | 180 mm | VDE geprüft: | nein | Gewicht: | 170 g | Oberfläche: | grau atramentiert | Griffe: | mit rutschhemmendem Kunststoff überzogen | Einstellpositionen: | 15 | Kapazität: | max. 50 mm mm² | Gelenkausführung: | Durchgestecktes Gelenk | Artikellänge: | 180 mm | RoHs: | n |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Schlauchklemmenzange, Schlauchklemmzange, Schlauchschellen Zange, Schlauchschellenzange, Wapu Zange, Wapuzange, Wasserpumpenzange, Wasserpumpezange, wasserpumpenzange knipex 180mm, federspanner, wapu zange knipex, wasserrohrzange, wasserpumpenzange set, rohrzange, wasserpumpenzange, zangenschlüssel, armaturenzange, pumpenzange, crimpzange kabelschuh, quetschverbinder, kabelschuhzange, wasserpumpenzange gross, standhahnmutterschlüssel, kabelschuhe set |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |