Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNIPEX 86 05 250 T Zangenschlüssel Zange und Schraubenschlüssel in einem Werkzeug mit Mehrkomponenten-Hüllen, mit integrierter Befestigungsöse zum Anbringen einer Absturzsicheru...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1153-86 05 250 T
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     86 05 250 T
EAN/GTIN:
     4003773080138
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dornpresszange
Handpresszange
Kerbpresszange
Ovalpresszange
86 05 250 T Zangenschlüssel ersetzt einen Satz Schraubenschlüssel, metrisch wie zöllig. glatte Backen für die schonende Montage von oberflächenveredelten Armaturen - Arbeiten direkt auf Chrom!. Auch hervorragend geeignet zum Greifen, Halten, Pressen und Biegen von Werkstücken. Keine Kantenbeschädigung bei empfindlichen Armaturen durch spielfreie, vollflächige Anlage. Schnelleinstellung per Knopfdruck direkt am Werkstück. Keine unbeabsichtigte Verstellung der Greifbacken und kein Durchrutschen des Gelenks. Stufenloses Greifen aller Schlüsselweiten bis zur angegebenen Kapazität mittels parallel geführter Backen. Der Hub zwischen den Greifbacken ermöglicht ein schnelles Anziehen und Lösen von Schraubverbindungen nach dem Ratschenprinzip. Starke Klemmkraft durch hohe Übersetzung. Zange mit Befestigungsöse zum Anbringen einer Absturzsicherung. - Backendicke (am Gelenk) (B2): 8,0mm - Gelenkdicke (B3): 14,0mm - Spitzendicke (B1): 8,0mm - Einstellpositionen: 19 - Kapazität für Muttern, Schlüsselweite (Zoll): Ø 2 - Kapazität für Muttern, Schlüsselweite (mm): 52mm
Weitere Informationen:
Isoliert:
nein
Schutzisoliert 1000 V:
nein
Max. Schlüsselweite:
52 mm
Griffausführung:
2-Komponenten
Anzahl der Raststellungen:
19
Länge:
250 mm
VDE geprüft:
nein
Gewicht:
500 g
Oberfläche:
verchromt
Griffe:
mit Mehrkomponenten-Hüllen, mit integrierter Befestigungsöse zum Anbringen einer Absturzsicherung
Kopf:
verchromt
Einstellpositionen:
19
Backendicke (Gelenk):
8 mm
Gelenkausführung:
Durchgestecktes Gelenk
Gelenkdicke:
14 mm
Spitzendicke:
8 mm
Artikellänge:
250 mm
RoHs:
n
Weitere Suchbegriffe: Presszange, Rollpresszange, Sechskantpresszange, Trapezpresszange, Vierkanpresszange, Wapu Zange, Wapuzange, Wasserpumpenzange, Wasserpumpezange, Zangenschlüssel, knippex wapu zange 250mm, dornpresszange, knipex dornpresszange, wasserrohrzange, wasserpumpenzange set, rohrzange, armaturenzange, pumpenzange, crimpzange kabelschuh, quetschverbinder, kabelschuhzange, wasserpumpenzange gross, standhahnmutterschlüssel, kabelschuhe set, kabelschuhe, cobra
Die besten Konditionen aller 44 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,58*
€ 68,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,74*
€ 65,14
pro Stück
ab 3 Stück
€ 53,33*
€ 63,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,72*
€ 61,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,22*
€ 55,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,59*
€ 54,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,82*
€ 50,96
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Knipex
86 09 250 V01
ab € 5,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.