Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNIPEX 86 09 300 V01 3 Paar Kunststoffbacken für alle 86 XX 300er Modelle (Modelle ab 2020)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD25
Artikel-Nr.:
     6C8MS-682071
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     86 09 300 V01
EAN/GTIN:
     4003773085812
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Riffelbacken
Schonbacken
Schraubstockbacken
Zangenschlüssel
86 09 300 V01 3 Paar Kunststoffbacken für alle 86 XX 300er Modelle (Modelle ab 2020) Optimal geeignet für Designarmaturen und weitere höchstempfindliche Materialien dank weicher, glatter Greifflächen. Ermöglicht den Einsatz auf Chrom, wenn die Backen des Zangenschlüssels durch unsachgemäße oder zu grobe Anwendung beschädigt wurden. Einfaches Aufstecken per Hand und zuverlässige Fixierung an den Greifbacken mittels innenliegendem Rasthaken. Set bestehend aus 3 Paar Schonbacken aus Kunststoff (Abbildungen ähnlich). 3 Paar Kunststoffbacken für alle 86 XX 300er Modelle (Modelle ab 2020).
Weitere Informationen:
Isoliert:
nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Antimagnetisch:
nein
Schutzisoliert 1000 V:
nein
Gelenk:
sonstige
VDE geprüft:
nein
Gewicht:
15 g
RoHs:
n
Weitere Suchbegriffe: zangenschlüssel knipex, schonbacken, wasserrohrzange, wasserpumpenzange set, rohrzange, wasserpumpenzange, armaturenzange, pumpenzange, crimpzange kabelschuh, quetschverbinder, kabelschuhzange, wasserpumpenzange gross, standhahnmutterschlüssel, kabelschuhe set, kabelschuhe, cobra
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
15
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,55*
€ 8,10*
2 Tage
15
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 6,38*
€ 8,56*
8 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 6,36*
€ 8,58*
3 Tage
5
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 6,49*
€ 8,75*
2 Tage
1
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 6,61*
€ 8,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
ab 30 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 40 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 81,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.