Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNIPEX 87 05 250 Cobra® Hightech-Wasserpumpenzange mit schlanken Mehrkomponenten-Hüllen verchromt 250 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD25
MD20
MD20
MD20
MD20
MD20
MD20
MD20
MD20
Artikel-Nr.:
     C1153-87 05 250
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     87 05 250
EAN/GTIN:
     4003773005681
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Armaturenschonzange
Armaturenzange
Armaturzange
Eck-Rohrzange
87 05 250 KNIPEX Cobra® Einstellung per Knopfdruck direkt am Werkstück. Feinverstellung für optimale Anpassung an verschiedene Werkstückgrößen und handfreundliche Griffstellung. Selbstklemmend an Rohren und Muttern: kein Abrutschen am Werkstück, kraftsparendes Arbeiten. Greifflächen mit spezialgehärteten Zähnen, Härte der Zähne ca. 61 HRC: dauerhaft sicheres Greifen durch hohe Verschleißfestigkeit. Durchgestecktes Gelenk: hohe Stabilität durch doppelte Führung. Sicheres Einrasten des Gelenkbolzens: keine unbeabsichtigte Verstellung. Klemmschutz verhindert Quetschverletzungen. mit schlanken Mehrkomponenten-Hüllen ohne Kragen für besseres Handling und einfacheren Transport. - Einstellpositionen: 25 - Kapazität für Rohre (Zoll): Ø 2 in - Kapazität für Muttern, Schlüsselweite (mm): 46mm - Kapazität für Rohre (Durchmesser): Ø 50mm
Weitere Informationen:
Isoliert:
nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Antimagnetisch:
nein
Schutzisoliert 1000 V:
nein
Gelenk:
Durchsteckgelenk
Griffausführung:
2-Komponenten
Anzahl der Raststellungen:
25
Länge:
250 mm
VDE geprüft:
nein
Gewicht:
366 g
Oberfläche:
verchromt
Griffe:
mit schlanken Mehrkomponenten-Hüllen
Kopf:
verchromt
Einstellpositionen:
25
Kapazität Rohre mm:
50 mm
Kapazität Rohre Zoll:
2 Zoll
Gelenkausführung:
Durchgestecktes Gelenk
Artikellänge:
250 mm
RoHs:
n
Weitere Suchbegriffe: Eckrohrzange, Eckschwedenzange, Engländer, Rohrzange, Schrägschwede, Stillson-Rohrzange, Wapu Zange, Wapuzange, Wasserpumpenzange, Wasserpumpezange, Wasserpumpenzange (Funkenfrei), armaturenzange knipex 250mm, armaturenschonzange l. 250mm, armaturenzange knipex, wasserrohrzange, wasserpumpenzange set, rohrzange, zangenschlüssel, armaturenzange, crimpzange kabelschuh, quetschverbinder, kabelschuhzange, wasserpumpenzange gross, standhahnmutterschlüssel, kabelschuhe set, kabelschuhe, crimpzange set
Die besten Konditionen aller 47 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,04*
€ 33,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,87*
€ 33,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,20*
€ 32,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,83*
€ 31,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,02*
€ 30,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,54*
€ 28,01
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Knipex
87 09 01
ab € 2,75*
Sonstiges
Knipex
87 09 250 V01
ab € 5,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.