Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNIPEX 88 01 180 Alligator® Wasserpumpenzange mit rutschhemmendem Kunststoff überzogen schwarz atramentiert 180 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD25
MD20
MD20
MD20
MD20
MD20
MD20
MD20
MD20
Artikel-Nr.:
     C1153-88 01 180
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     88 01 180
EAN/GTIN:
     4003773035480
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Armaturenschonzange
Armaturenzange
Armaturzange
Eck-Rohrzange
88 01 180 KNIPEX Alligator® guter Zugang zum Werkstück durch schlanke Bauform im Kopf- und Gelenkbereich. mehr Leistung und Komfort im Vergleich zu herkömmlichen Wasserpumpenzangen gleicher Länge: 9-stufige Rastenverstellung für 30 % mehr Greifkapazität. Selbstklemmend an Rohren und Muttern: kein Abrutschen am Werkstück, kraftsparendes Arbeiten. Greifflächen mit spezialgehärteten Zähnen, Härte der Zähne ca. 61 HRC: dauerhaft sicheres Greifen durch hohe Verschleißfestigkeit. Durchgestecktes Gelenk: hohe Stabilität durch doppelte Führung. Robuste Bauart, unempfindlich gegen Verschmutzung; besonders geeignet für Arbeiten im Außenbereich. Klemmschutz verhindert Quetschverletzungen. - Einstellpositionen: 9 - Kapazität für Rohre Zoll (Durchmesser): Ø 1 1/2in - Kapazität für Muttern, Schlüsselweite (mm): 36mm - Kapazität für Rohre (Durchmesser): Ø 42mm
Weitere Informationen:
Isoliert:
nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Antimagnetisch:
nein
Schutzisoliert 1000 V:
nein
Gelenk:
Durchsteckgelenk
Griffausführung:
1-Komponenten
Anzahl der Raststellungen:
9
Länge:
180 mm
VDE geprüft:
nein
Gewicht:
180 g
Oberfläche:
schwarz atramentiert
Griffe:
mit rutschhemmendem Kunststoff überzogen
Kopf:
poliert
Einstellpositionen:
9
Kapazität Rohre mm:
42 mm
Kapazität Rohre Zoll:
1 1/2 Zoll
Gelenkausführung:
Durchgestecktes Gelenk
Artikellänge:
180 mm
RoHs:
n
Weitere Suchbegriffe: Eckrohrzange, Eckschwedenzange, Engländer, Rohrzange, Schrägschwede, Stillson-Rohrzange, Wapu Zange, Wapuzange, Wasserpumpenzange, Wasserpumpezange, Wasserpumpenzange (Funkenfrei), Zangenschlüssel, armaturenzange knipex 180mm, armaturenzange knipex, armaturenzange, wasserrohrzange, wasserpumpenzange set, rohrzange, zangenschlüssel, crimpzange kabelschuh, quetschverbinder, kabelschuhzange, wasserpumpenzange gross, standhahnmutterschlüssel, kabelschuhe set, kabelschuhe, crimpzange set
Die besten Konditionen aller 55 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,02*
€ 16,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,84*
€ 16,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,43*
€ 15,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,16*
€ 15,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,97*
€ 15,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,45*
€ 13,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.