Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNIPEX 90 61 16 EAN Ausklinkzange mit Kunststoff-Hüllen brüniert 250 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1153-90 61 16 EAN
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     90 61 16 EAN
EAN/GTIN:
     4003773052227
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ausklinkzange
Absetz Lochzange
Fischerlochzange
Lochzange
90 61 16 EAN Ausklinkzange Spezialzange zum Ausklinken von Aussparungen in Kunststoffleisten und -gehäusen bei der Elektro- und Sanitärinstallation. Durch Vor- und Nachschnitt lassen sich die Aussparungen vergrößern. Saubere Schnittkanten, keine Nacharbeit am geschnittenen Profil. Leichte Handhabung. Mit Öffnungsfeder, Öffnungsbegrenzung und Sperrklinke. - Kapazität: 16 x 32mm
Weitere Informationen:
Oberflächenschutz:
sonstige
Länge:
250 mm
Gewicht:
403 g
Oberfläche:
brüniert
Griffe:
mit Kunststoff-Hüllen
Ausklink Kapazität:
16 x 32 mm
Artikellänge:
250 mm
RoHs:
n
Weitere Suchbegriffe: Revolver-Lochzange, Revolverlochzange, ausklinkzange knipex 250 mm, absetz lochzange, knipex lochzange, crimping tool, kneifzange, beißzange, fliesenzange, nietzange, monierzange, blindnietzange, montagestütze, handpackzange, nietenzange, blindnietenzange, stützen höhenverstellbar, schmiedezange, plombenzange set, schlauchklemmenzange, stütze, nws
Die besten Konditionen aller 43 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,91*
€ 47,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,62*
€ 47,15
pro Stück
ab 4 Stück
€ 38,70*
€ 46,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,03*
€ 45,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,64*
€ 43,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,03*
€ 41,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 34,93*
€ 41,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,35*
€ 39,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.