| |
|
| Artikel-Nr.: C1153-97 49 15 Herst.-Nr.: 97 49 15 EAN/GTIN: 4003773043164 |
| | |
|
| | |
| 97 49 15 Crimpeinsatz Anwendung: Crimpnest 1: Für unisolierte, offene Flachsteckverbinder mit seitlichem Leiteranschluss Form A 1,5 + 2,5 mm² wie z. B. Klauke 3735 Typ B > Crimpnest 2: 2,5 - 4,0 mm² - Steckerbreite 4,8 und 6,3 mm (gerade Ausführung) >Crimpnest 3: 4,0 - 6,0mm² - Steckerbreite 4,8 und 6,3mm (gerade Ausführung). Anwendung: Fahnenstecker und unisolierte, offene Steckverbinder (6,3 mm Steckerbreite) 1,25-2,5 + 3,0-6,0 mm². - Anwendung: Unsolierte, offene Flachsteckverbinder mit seitlichem Leiteranschluss Form A - Kapazität Quadratmillimeter: 1,5 — 6mm² - Anzahl der Nester: 2 - AWG: 16 — 10 Weitere Informationen: | | Anwendung: | sonstige | Pressform: | sonstige | Querschnitt: | 1.50 mm² | 6 mm² | Gewicht: | 56 g | AWG: | 16 - 10 | Anwendung Crimp: | Unsolierte, offene Flachsteckverbinder mit seitlichem Leiteranschluss Form A | Kapazität mm²: | 1.5 - 6 mm² | Crimpprofil: | F-Crimp | Anzahl Crimp-Nester: | 2 | RoHs: | n |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: crimpzangen aderendhülsen set, crimp set, crimpzange, aderendhülsenzange, crimpzange set, aderendhülsen, aderendhülsen set, krimpzange, presszange kupferrohr, crimpzangen, crimpzange aderendhuelsen, PressZange, netzwerk werkzeug, kabelschuhzange, grimpzange |
| | |
| |