Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNIPEX 97 49 28 Crimpeinsatz für Stecker der AMP-Superseal 1.5 Serie von Tyco Electronics


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1153-97 49 28
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     97 49 28
EAN/GTIN:
     4003773083757
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Crimp-Matrizensatz
Crimpeinsätze
knipex crimp-matrizensatz
97 49 28 Crimpeinsatz Der optional erhältliche Drahtanschlag 97 49 28 1 verhindert, dass der Draht zu weit in den Crimpkontakt eingeführt wird. Dadurch wird sichergestellt, dass der Draht eine optimale Kontaktfläche hat und eine zuverlässige elektrische Verbindung hergestellt wird. Anwendung: Stecker der AMP Superseal 1.5 Serie von Tyco Electronics. - Anwendung: Mini Mic Superseal 1.5 von Tyco Electronics - Kapazität Quadratmillimeter: 0,35 — 1,5mm² - AWG: 22 — 16
Weitere Informationen:
Anwendung:
sonstige
Pressform:
sonstige
Querschnitt:
0.35 mm² | 1.50 mm²
Gewicht:
41 g
AWG:
22 - 16
Anwendung Crimp:
Mini Mic Superseal 1.5 von Tyco Electronics
Kapazität mm²:
0.35 - 1.5 mm²
Crimpprofil:
F-Crimp
RoHs:
n
Weitere Suchbegriffe: crimpzangen aderendhülsen set, crimp set, crimpzange, aderendhülsenzange, crimpzange set, aderendhülsen, aderendhülsen set, krimpzange, presszange kupferrohr, crimpzangen, crimpzange aderendhuelsen, PressZange, netzwerk werkzeug, kabelschuhzange, grimpzange
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 102,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,40*
€ 153,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,93*
€ 148,67
pro Stück
ab 4 Stück
€ 124,56*
€ 148,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,97*
€ 132,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,11*
€ 128,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,42*
€ 121,88
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Knipex
97 49 28 1
ab € 17,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.