| |
|
| Artikel-Nr.: C1153-97 49 30 Herst.-Nr.: 97 49 30 EAN/GTIN: 4003773030904 |
| | |
|
| | |
| 97 49 30 Crimpeinsatz Anwendung: unisolierte Kabelschuhe nach DIN 46235 und Pressverbinder nach DIN 46267 1,5 - 4,0 mm² und 6,0 + 10,0 mm². - Anwendung: unisolierte Kabelschuhe nach DIN 46235 und Pressverbinder nach DIN 46267 - Kapazität Quadratmillimeter: 1,5 — 10mm² Weitere Informationen: | | Anwendung: | sonstige | Pressform: | Sechskant (hexagonal) | Querschnitt: | 1.50 mm² | 10 mm² | Gewicht: | 37 g | Anwendung Crimp: | unisolierte Kabelschuhe nach DIN 46235 und Pressverbinder nach DIN 46267 | Kapazität mm²: | 1.5 - 10 mm² | Crimpprofil: | Hexagonal-Crimp | RoHs: | n |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Koaxialsteckverbinder-Crimpzange, LWL-Crimpzange, TNC-Crimpzange, Twinax-Crimpzange, Crimp-Matrizensatz, Crimpeinsätze, Dorn Presseinsatz, Dornpresseinsatz, Aderendhülsen-Crimpzange, Aderendhülsenzange, Kabelschuh-Crimpzange, Kabelschuh-Presszange, Kabelschuhcrimpzange, Kabelschuhpresszange, Kabelschuhzange, Kerbzange, Sechskant Presseinsatz, Sechskantpresseinsatz, Quetschverbinder, Stossverbinder, Stoßkabelverbinder, knipex quetschverbinder, quetschverbinder, quetschverbinder 4mm², crimpzangen aderendhülsen set, crimp set, crimpzange, aderendhülsenzange, crimpzange set, aderendhülsen, aderendhülsen set, krimpzange, presszange kupferrohr, crimpzangen, crimpzange aderendhuelsen, PressZange, netzwerk werkzeug, kabelschuhzange, grimpzange |
| | |
| |