Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNIPEX 97 49 69 2 Crimpeinsatz für Solar-Steckverbinder gesis® solar PST 40 (Wieland)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1153-97 49 69 2
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     97 49 69 2
EAN/GTIN:
     4003773072126
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Crimp-Matrizensatz
Crimpeinsätze
crimpeinsatz knipex
97 49 69 2 Crimpeinsatz Die optional erhältliche Kontaktaufnahme 97 49 69 11 erleichtert die Führung der Kontakte beim Crimpvorgang. Anwendung: Solar-Steckverbinder gesis solar PST 40 (Wieland) 4,0 - 10,0 mm². gesis® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Wieland Electric GmbH. - Anwendung: PST 40 von Wieland - Kapazität Quadratmillimeter: 4 / 6 / 10mm² - Anzahl der Nester: 3 - AWG: 12 / 10 / 8
Weitere Informationen:
Anwendung:
sonstige
Pressform:
Vierkantpressung
Gewicht:
35 g
Anwendung Crimp:
PST 40 von Wieland
Crimpprofil:
Vierkant-Crimp
Anzahl Crimp-Nester:
3
RoHs:
n
Weitere Suchbegriffe: crimpzangen aderendhülsen set, crimp set, crimpzange, aderendhülsenzange, crimpzange set, aderendhülsen, aderendhülsen set, krimpzange, presszange kupferrohr, crimpzangen, crimpzange aderendhuelsen, PressZange, netzwerk werkzeug, kabelschuhzange, grimpzange
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 99,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,09*
€ 146,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,31*
€ 141,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 118,97*
€ 141,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,66*
€ 131,69
pro Stück
ab 6 Stück
€ 109,72*
€ 130,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,85*
€ 124,77
pro Stück
ab 15 Stück
€ 104,63*
€ 124,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,17*
€ 118,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.