Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNIPEX 98 29 45 Steckschlüsseleinsatz 3/8" für TX45 117 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1153-98 29 45
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     98 29 45
EAN/GTIN:
     4003773084648
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Außensechskant-Bit
Bit (Außensechskant)
Bit Außensechskant
Bit (TORX)
98 29 45 KNIPEX Steckschlüsseleinsatz 3/8" Grundwerkzeug verchromt. - Größe: TX45
Weitere Informationen:
Hersteller-Name:
KNIPEX
Länge:
117 mm
Artikelnummer:
98 29 45
EAN Code:
4003773084648
Produkt-Name:
KNIPEX Steckschlüsseleinsatz 3/8" für TX45
funkenfrei (J/N):
N
Hersteller-Produktbezeichnung:
KNIPEX Steckschlüsseleinsatz 3/8" für TX45
Masse:
109 kg
Oberflächenschutz:
sonstige
Schutzisoliert 1000 V:
ja
VDE geprüft:
nein
Gewicht:
109 g
Norm IEC:
IEC 60900
Artikellänge:
117 mm
RoHs:
n
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,15*
€ 35,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,93*
€ 35,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,15*
€ 33,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,17*
€ 32,33
pro Stück
ab 12 Stück
€ 26,88*
€ 31,99
pro Stück
ab 18 Stück
€ 26,75*
€ 31,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,46*
€ 30,30
pro Stück
ab 24 Stück
€ 25,42*
€ 30,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,29*
€ 26,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.