Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNIPEX 98 29 50 Steckschlüsseleinsatz 3/8" für TX50 117 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1153-98 29 50
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     98 29 50
EAN/GTIN:
     4003773084655
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Außensechskant-Bit
Bit (Außensechskant)
Bit Außensechskant
Bit (TORX)
98 29 50 KNIPEX Steckschlüsseleinsatz 3/8" Grundwerkzeug verchromt. - Größe: TX50
Weitere Informationen:
Hersteller-Name:
KNIPEX
Länge:
117 mm
Artikelnummer:
98 29 50
EAN Code:
4003773084655
Produkt-Name:
KNIPEX Steckschlüsseleinsatz 3/8" für TX50
funkenfrei (J/N):
N
Hersteller-Produktbezeichnung:
KNIPEX Steckschlüsseleinsatz 3/8" für TX50
Masse:
111 kg
Oberflächenschutz:
sonstige
Schutzisoliert 1000 V:
ja
VDE geprüft:
nein
Gewicht:
111 g
Norm IEC:
IEC 60900
Artikellänge:
117 mm
RoHs:
n
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,79*
€ 36,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,55*
€ 36,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,74*
€ 34,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,69*
€ 32,95
pro Stück
ab 12 Stück
€ 27,47*
€ 32,69
pro Stück
ab 18 Stück
€ 27,34*
€ 32,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,99*
€ 30,93
pro Stück
ab 24 Stück
€ 25,91*
€ 30,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,81*
€ 27,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.