Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNIPEX 98 33 25 Drehmomentschlüssel mit Außenvierkant, umsteckbar 290 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD25
Artikel-Nr.:
     C1153-98 33 25
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     98 33 25
EAN/GTIN:
     4003773072676
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Drehmomentschlüssel Elektrisch
98 33 25 Drehmomentschlüssel Umsteckbar zum Anziehen von Linksgewinden. Verriegelbare Drehmomenteinstellung. Einstellbar in 0,25 Nm-Schritten. Sehr sichere Befestigung der Betätigungswerkzeuge durch geschraubte Verriegelung. Kalibrierbescheinigung / Konformitätserklärung beiliegend. transparent isolierter Skalenbereich 5 - 25 Nm. - Verbindungsvierkant: 3/8in - Anwendungsbereich: 5 - 25 Nm
Weitere Informationen:
Hersteller-Name:
KNIPEX
Länge:
290 mm
Artikelnummer:
98 33 25
EAN Code:
4003773072676
Produkt-Name:
Drehmomentschlüssel mit Außenvierkant, umsteckbar
Ausgabe der Maßnorm:
Sonstige
Kennzeichnung:
ISO 3315
Hersteller-Produktbezeichnung:
Drehmomentschlüssel mit Außenvierkant, umsteckbar
Masse:
1230 kg
Isoliert:
ja
Schutzisoliert 1000 V:
ja
Mit Skala:
ja
Gesamtlänge:
290 mm
VDE geprüft:
nein
Gewicht:
1230 g
Verbindungsvierkant:
3/8 in
Norm DIN:
ISO 3315, DIN EN 60900
Norm IEC:
IEC 60900
Drehtmomentbereich:
5 - 25 Nm nm
Artikellänge:
290 mm
RoHs:
n
Weitere Suchbegriffe: Elektrischer Drehmomentschlüssel, VDE-Drehmomentschlüssel, drehmomentschlüssel 5-25 nm 3/8", drehmoment schlüssel, drehmoment-schlüssel 3/8, vielzahn steckschlüsselsatz, steckschlüsselsatz, schlagschrauber nüsse, ratschenkasten, vielzahn nuss satz, stecknuss adapter, knarrenkasten, vigor, steckschlüsselsatz 1/2, steckschlüsselsatz 1/4, facom, proxon, sw stahl
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 217,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 257,61*
€ 306,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 245,58*
€ 292,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 244,95*
€ 291,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 235,38*
€ 280,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 229,25*
€ 272,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 217,76*
€ 259,13
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Knipex
98 33 98
ab € 5,73*
Sonstiges
Knipex
98 33 99
ab € 8,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.