| |
|
| Artikel-Nr.: C1153-99 00 220 EAN Herst.-Nr.: 99 00 220 EAN EAN/GTIN: 4003773022039 |
| | |
|
| | |
| 99 00 220 EAN Monierzange zum Verdrillen und Schneiden von Bindedraht. in einem Arbeitsgang: schnell, zuverlässig und kostengünstig. Schneiden zusätzlich gehärtet, Schneidenhärte ca. 61 HRC. - Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser): Ø 2,4mm - Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 1,6mm - Schneidenlänge mm: 23,0mm Weitere Informationen: | | Oberflächenschutz: | sonstige | Länge: | 220 mm | Gewicht: | 315 g | Oberfläche: | schwarz atramentiert | Kopf: | poliert | Facette: | Schneide mit Facette | Schneidenlänge: | 23 mm | Artikellänge: | 220 mm | RoHs: | n |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rabitzzange, Rabizzange, knipex monierzange 220 mm, eisenflechterzange knipex, eisenflechterzange, automotive, autowerkstatt, baubedarfsartikel, bauindustrie, baustellen werkzeuge, baustellenzubehör, befestigungstechnik, drahtwirbelzange, flechterzange, flechterzangen, handwerkzeuge, handzangen, industrie, industriebedarf, kfz bedarf, kfz werkstatt, landwirtschaft, monierzange, monierzangen, rabitzzange, rabitzzangen, rödelzange, schneiden, stahlbetonbau, werkstattbedarf, werkstattzubehör, zangen, 99 00 |
| | |
| |