| |
|
| Artikel-Nr.: C1153-99 10 300 EAN Herst.-Nr.: 99 10 300 EAN EAN/GTIN: 4003773035619 |
| | |
|
| | |
| 99 10 300 EAN Kraft-Monierzange in einem Arbeitsgang: schnell, zuverlässig und kostengünstig. auch zum Binden tiefliegender Eisen durch ihre besonders schlanke Form. 25 % Kraftersparnis im Vergleich mit herkömmlichen, gleich großen Monierzangen. hoch übersetztes Gelenk, dadurch belastungsarmes Arbeiten auch bei Verwendung dickerer Bindedrähte. Entlastung von Sehnen und Muskulatur durch starke Dämpfung des Schnittschlags nach Durchtrennen des Bindedrahtes. Schneiden zusätzlich gehärtet, Schneidenhärte ca. 61 HRC. - Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 2,0mm - Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser): Ø 3,8mm - Kopfbreite (W3): 25,0mm - Schneidenlänge mm: 25,0mm Weitere Informationen: | | Oberflächenschutz: | sonstige | Länge: | 300 mm | Gewicht: | 501 g | Oberfläche: | schwarz atramentiert | Kopf: | poliert | Facette: | Schneide mit Facette | Schneidenlänge: | 25 mm | Kopfbreite: | 25 mm | Artikellänge: | 300 mm | RoHs: | n |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rabitzzange, Rabizzange, knipex flechterzange 300mm, eisenflechterzange knipex, eisenflechterzange, baubedarfsartikel, bauindustrie, baustellen werkzeuge, baustellenzubehör, befestigungstechnik, drahtwirbelzange, handwerkzeuge, handzangen, industrie, industriebedarf, kraft-monierzange, kraft-monierzangen, landwirtschaft, monierzange, monierzangen, rödelzange, schneiden, stahlbetonbau, zangen, 99 10 |
| | |
| |