Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZenPl f. SCH-StDoEins 235144


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZenPl f. SCH-StDoEins 235144
ZenPl f. SCH-StDoEins 235144
ZenPl f. SCH-StDoEins 235144
Artikel-Nr.:
     C1154-202314
Hersteller:
     Merten
Herst.-Nr.:
     202314
EAN/GTIN:
     4011281894710
Suchbegriffe:
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
Schuko-Steckdose
Schutz-Steckdose
Erhöhter Berührungsschutz gemäß BS 1363. Mit Schalter und Kontrollampe. Passend in eine 60er-Einbaudose. Material: Thermoplast edelmatt. Farbe: anthrazit.
Weitere Informationen:
Ausführung des Schalters:
sonstige
Ausführung der Steckdose:
British Standard
Anzahl der Steckdosen:
1
Bedienungsart:
Wippe/Taste
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
Befestigungsart:
Krallen-/Schraubbefestigung
Mit Beleuchtung:
ja
Montageart:
Unterputz
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
ja
Oberfläche:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
anthrazit
RAL-Nummer (ähnlich):
7024
Transparent:
nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Nennspannung:
250 V
Nennstrom Steckdose:
13 A
Bemessungsstrom:
13 A
Gerätebreite:
47 mm
Gerätehöhe:
72 mm
Gerätetiefe:
72 mm
Überspannungsschutz:
nein
Fehlerstromschutz:
nein
Mit Feinsicherung:
nein
Weitere Suchbegriffe: Schutzkontakt-Steckdose, Schutzkontaktsteckdose, Steckdose British, Steckdoseneinsatz, UP-Steckdose, Unterputz-Steckdose, Unterputzsteckdose, schalterabdeckung merten, schalterabdeckung, schalterabdeckung antrazit, Aufputz-Kombination Schalter/Steckdose, Kombination mit Wippschalter, Kombination Schalter/Steckdose, Kombination Schlüsselschalter/SCHUKO-Steckdose, Kombination senkrecht, Kombination waagerecht
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,79*
€ 18,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,64*
€ 18,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,65*
€ 17,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,15*
€ 16,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,66*
€ 16,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,09*
€ 13,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.