Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZenPl f.SCH-StDoEins TPm alu SysM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZenPl f.SCH-StDoEins TPm alu SysM
ZenPl f.SCH-StDoEins TPm alu SysM
ZenPl f.SCH-StDoEins TPm alu SysM
Artikel-Nr.:
     C1154-202360
Hersteller:
     Merten
Herst.-Nr.:
     202360
EAN/GTIN:
     4011281894727
Suchbegriffe:
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
Schuko-Steckdose
Schutz-Steckdose
Erhöhter Berührungsschutz gemäß BS 1363. Mit Schalter und Kontrollampe. Passend in eine 60er-Einbaudose. Material: Thermoplast edelmatt. Farbe: aluminium.
Weitere Informationen:
Ausführung des Schalters:
sonstige
Ausführung der Steckdose:
British Standard
Anzahl der Steckdosen:
1
Bedienungsart:
Wippe/Taste
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
Befestigungsart:
Krallen-/Schraubbefestigung
Mit Beleuchtung:
ja
Montageart:
Unterputz
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
ja
Oberfläche:
lackiert
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
Aluminium
Transparent:
nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Nennspannung:
250 V
Nennstrom Steckdose:
13 A
Bemessungsstrom:
13 A
Gerätebreite:
47 mm
Gerätehöhe:
72 mm
Gerätetiefe:
72 mm
Überspannungsschutz:
nein
Fehlerstromschutz:
nein
Mit Feinsicherung:
nein
Weitere Suchbegriffe: Schutzkontakt-Steckdose, Schutzkontaktsteckdose, Steckdose British, Steckdoseneinsatz, UP-Steckdose, Unterputz-Steckdose, Unterputzsteckdose, schalterabdeckung merten, schalterabdeckung, steckdoseneinsatz alu, Aufputz-Kombination Schalter/Steckdose, Kombination mit Wippschalter, Kombination Schalter/Steckdose, Kombination Schlüsselschalter/SCHUKO-Steckdose, Kombination senkrecht, Kombination waagerecht
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,44*
€ 21,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,28*
€ 21,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,94*
€ 20,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,56*
€ 19,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,93*
€ 18,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,00*
€ 15,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.