Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zentralpl. f. Raumtemperaturregler-Eins. m. Wechselkontakt, aluminium, System M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zentralpl. f. Raumtemperaturregler-Eins. m. Wechselkontakt, aluminium, System M
Zentralpl. f. Raumtemperaturregler-Eins. m. Wechselkontakt, aluminium, System M
Zentralpl. f. Raumtemperaturregler-Eins. m. Wechselkontakt, aluminium, System M
Artikel-Nr.:
     C1154-536260
Hersteller:
     Merten
Herst.-Nr.:
     536260
EAN/GTIN:
     4011281895830
Suchbegriffe:
Analoger Klimaregler
Analoger Raumtemperaturregler
Analoges Raumthermostat
Raumtemperatur-Regler
Besonders flache Bauform. Zu komplettieren mit: Raumtemperaturregler-Einsatz mit Wechselkontakt 536400/01. Raumtemperaturregler-Einsatz MEG5773-0000. Material: Thermoplast edelmatt. Farbe: aluminium.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Zentralplatte
Aufdruck/Kennzeichnung:
sonstige Kennzeichnung
Verwendung:
Thermostat
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:
nein
Befestigungsart:
Schraubbefestigung
Kontrollfenster/Lichtauslass:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
ja
Oberfläche:
lackiert
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
Aluminium
Mit Beschriftungsfeld:
nein
Mit austauschbarer Linse/Symbol:
nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Abtastbares Symbol/barrierefrei:
nein
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,85*
€ 15,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,75*
€ 15,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,00*
€ 14,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,03*
€ 13,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Merten
536400
ab € 45,24*
Ähnlich
Merten
536214
ab € 8,84*
Ähnlich
Merten
536219
ab € 6,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.