Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Heizungstechnik
>
Regeltechnik
>
Thermostate
>
Raumthermostat
>
Analoges Raumthermostat
>
Artikel
Raumtemperaturregler-Einsatz mit Schalter, AC 230V
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1154-536302
Hersteller:
Merten
Herst.-Nr.:
536302
EAN/GTIN:
4011281897407
Suchbegriffe:
Analoger Klimaregler
Analoger Raumtemperaturregler
Analoges Raumthermostat
Drehschalter
Mit thermischer Rückführung. Vierte Klemme für Nachtabsenkung. Nennstrom Heizen: 10 (4) A. Kontakt: Öffner. Zu komplettieren mit: Zentralplatte für Raumtemperaturregler-Einsatz mit Schalter System M 5348xx, 5361xx, System Fläche 5397xx Lieferumfang: Raumtemperaturregler-Einsatz, Putzschutzdeckel und Schrauben. Ausführung: AC 230 V.
Weitere Informationen:
Ausführung:
An/Aus
Art der Spannungsversorgung:
230 V AC
Anschluss:
drei-/vieradrig
Mit Empfänger:
nein
Messbereich unterer Wert:
5 °C
Messbereich oberer Wert:
30 °C
Sensor extern:
nein
Thermische Rückkopplung:
parallel
Regelcharakteristik:
sonstige
Heizen:
ja
Anzahl der Ausgänge Heizung:
1
Kühlen:
nein
Anzahl der Ausgänge Kühlung:
0
Differenzwert:
0.5 K
Differenz verstellbar:
nein
Temperatur ablesbar:
nein
Mit Geräuschniveauanzeige:
nein
Ausführung Aufnehmer/Fühler:
Bimetall
Montageart:
Unterputz
Mit Display:
nein
Bedienung:
Dreh
Mit Trinkwasserschaltung:
nein
Typ Kontakt:
Schließer
Max. Spannung der Kontakte:
230 V
Max. Kontaktbelastung:
10 A
Schutzart (IP):
IP30
Schutzart (NEMA):
1
Explosionsgeschützt:
nein
Farbe:
sonstige
Höhe:
73 mm
Breite:
73 mm
Tiefe:
37 mm
Durchmesser:
57 mm
Klasse des Temperaturreglers:
I
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (solstandby):
0 W
Alle Kategorien
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Merten
... >
Schalter und Steckdosen
>
Schalter und Steckdosen: Unterputz
>
Merten Unterputzeinsätze
Weitere Suchbegriffe:
Raumtemperatur-Regler
,
Raumtemperaturregler
,
Raumthermostat
,
Raumthermostatuhr
,
Wandthermostat
,
Temperaturmessumformer
,
Temperatursensor
,
Schalter UP-Einsätze
,
UP-Einsätze Schalter
,
Unterputzschalter
,
raumthermostat merten
,
analoger klimaregler
,
unterputzschalter ip 20
,
Heizungssteuerung
,
AC 230 V
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 39,27*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,14*
€ 60,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,98*
€ 60,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,32*
€ 56,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,28*
€ 55,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,33*
€ 52,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,27*
€ 46,73
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Zentralpl. f. RTR-Eins. m. Schalter, polarweiß glänzend, System M
Merten
534819
ab € 6,12*
Ähnlich
Zentralplatte für Raumtemperaturregler-Einsatz mit Schalter, aluminium, System M
Merten
536160
ab € 9,05*
Ähnlich
Zentralplatte für Raumtemperaturregler-Einsatz mit Schalter, anthrazit, System M
Merten
536114
ab € 8,44*
Ähnlich
Zentralplatte für Raumtemperaturregler-Einsatz mit Schalter, polarweiß, System M
Merten
536119
ab € 6,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen