| |
|
| Artikel-Nr.: C1154-MEG5775-6036 Herst.-Nr.: MEG5775-6036 EAN/GTIN: 4042811199159 |
| |
|
| | |
| Für System Design. Mit der Taste kann der Raumtemperaturregler und die angeschlosssene Last zweipolig vom Netz getrennt werden. Zu komplettieren mit: Universal Temperaturregler-Einsatz mit Touch-Display MEG5775-0000. Programmierbarer Universal Temperaturregler-Einsatz mit Touch-Display MEG5776-0000. Material: Thermoplast lackiert. Farbe: Edelstahl. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Zentralplatte | Aufdruck/Kennzeichnung: | sonstige Kennzeichnung | Verwendung: | Thermostat | Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung: | nein | Befestigungsart: | einrasten | Kontrollfenster/Lichtauslass: | nein | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | Thermoplast | Halogenfrei: | ja | Oberfläche: | lackiert | Ausführung der Oberfläche: | glänzend | Farbe: | Edelstahl | Mit Beschriftungsfeld: | nein | Mit austauschbarer Linse/Symbol: | nein | Geeignet für Schutzart (IP): | IP20 | Abtastbares Symbol/barrierefrei: | nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wandthermostat, Raumtemperaturregler Abdeckplatte, Raumtemperaturregler Abdeckung, Raumtemperaturregler Zentralscheibe, Raumtemperaturreglerabdeckung, Raumthermostat Abdeckplatte, Raumthermostat Abdeckung, Raumthermostat Zentralscheibe, Uhrenthermostat Abdeckplatte, Uhrenthermostat Abdeckung, Uhrenthermostat Zentralscheibe, Schalterabdeckung, Tasterabdeckung, Temperatur-Regler, Temperaturregeleinheit, Temperaturregler, Touch Display, Touchdisplay, Zentralplatte, Zentralscheiben, Zentralstück, schalterabdeckung edelstahl, schalterabdeckung, schalterabdeckung merten, Heizungssteuerung mit Bedienfläche, System Design |
| | |
| |