| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1155-45050 Herst.-Nr.: 45050 EAN/GTIN: 4026700450507 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | UHU Der Alleskleber. Klebt schnell und dauerhaft viele Materialien, Klebeverbindung bleibt kurzfristig nachregulierbar, keine Papierwellung. Produktverwendung: Universal. Behälterart/-inhalt: Tube mit 125 g. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Masse: | 125 | Produktverwendung: | Universal | auswaschbar: | Nein | ohne Lösungsmittel: | Nein | Ausführung des Behälters: | Tube | nachfüllbar: | Nein | Artikelbezeichnung: | UHU Der Alleskleber | Beschreibung der Besonderheiten: | klebt schnell und dauerhaft viele Materialien, Klebeverbindung bleibt kurzfristig nachregulierbar, keine Papierwellung | Sicherheitshinweise: | P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. | P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. | P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. | P261 Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden. | P501 Entsorgung des Inhalts / des Behälters gemäß den nationalen Vorschriften. | GHS: | GHS02 | GHS07 | GHSSIGNAL: | G | Gefahrenhinweise: | H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. | H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Vielzweckkleber, Bastel-Kleber, Bastelkleber, Bastelklebstoff, Bastelleim, Kreativkleber, Folienkleber, Kleber für Gartenteichfolie, Kunststoffkleber, PVC Kleber, Plexiglaskleber, Baustoffkleber, Montagekleber, Hartschaumkleber, Styroporkleber, uhu alleskleber 125g tube, folienkleber, kunststoffkleber uhu |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |