Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UHU SEKUNDEN ALLESKLEBER geruchsfrei EASY, Tube mit 3 g, Infokarte


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zeigt das Produkt in Blisterverpackung.
Bild zeigt das Produkt in Blisterverpackung.
Das Bild zeigt den Sekundenkleber in Einzelabbildung.
UHU SEKUNDEN ALLESKLEBER geruchsfrei EASY, Tube mit 3 g, Infokarte
UHU SEKUNDEN ALLESKLEBER geruchsfrei EASY, Tube mit 3 g, Infokarte
UHU SEKUNDEN ALLESKLEBER geruchsfrei EASY, Tube mit 3 g, Infokarte
Artikel-Nr.:
     1682-160023900
Hersteller:
     UHU
Herst.-Nr.:
     46130
EAN/GTIN:
     4026700461305
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Alleskleber
Flüssigkleber
Haushaltskleber
Universalkleber
UHU SEKUNDEN ALLESKLEBER geruchsfrei EASY. Geruchsfreier Sekunden Alleskleber- einfach zu handhaben. Er bleibt ca. 15 Sekunden korrigierbar (abhängig von Material, Luftfeuchtigkeit und Klebstoffmenge) und hat dadurch die Eigenschaft, dass er bei Berührung mit den Fingern die Haut nicht gleich verklebt. Ohne Lösungsmittel und stechende Dämpfe. Ideal für Materialien mit glatter Oberfläche. Spülmaschinenfest und wasserresistent (bei sachgemäßer Anwendung). Produktverwendung: klebt Porzellan, Keramik, Holz, viele Kunststoffe, Metall, Leder, Gummi, usw.. Nicht geeignet für Bekleidungstextilien/-leder, PE, PP. Behälterart/-inhalt: Tube mit 3 g. Infokarte.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
SEKUNDEN ALLESKLEBER geruchsfrei
Beschreibung der Besonderheiten:
geruchsfreier Sekunden Alleskleber, bleibt ca. 15 Sekunden korrigierbar, bei Berührung mit den Fingern wird die Haut nicht gleich verklebt,ohne Lösungsmittel, spülmaschinenfest und wasserresistent(bei sachgemäßer Anwendung)
nachfüllbar:
Nein
Ausführung des Behälters:
Tube
ohne Lösungsmittel:
Ja
auswaschbar:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
EASY
Produktverwendung:
universell
Masse:
3
Gefahrenhinweise:
EUH202 Cyanacrylat. Gefahr. Klebt innerhalb von Sekunden Haut und Augenlider zusammen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
66
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,98*
€ 4,10*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 2,99*
€ 4,22*
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,15*
€ 4,32*
10
pro Stück
€ 4,90*
ab € 3,34*
€ 4,33*
10 Tage
104
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 3,19*
€ 4,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.