Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UHU ALLESKLEBER flinke flasche, nachfüllbar, Flasche mit 35 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Das Bild zeigt das Produkt in Einzelabbildung.
Das Bild zeigt das Produkt in Einzelabbildung.
UHU ALLESKLEBER flinke flasche, nachfüllbar, Flasche mit 35 g
UHU ALLESKLEBER flinke flasche, nachfüllbar, Flasche mit 35 g
UHU ALLESKLEBER flinke flasche, nachfüllbar, Flasche mit 35 g
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     107-090842
Hersteller:
     UHU
Herst.-Nr.:
     46300
EAN/GTIN:
     4026700463002
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Alleskleber
Flüssigkleber
Haushaltskleber
Universalkleber
UHU ALLESKLEBER flinke flasche. Nachfüllbar. Mit einzigartigem Drehklebekopf für Punkt-, Strich- und Flächenkleben, in der weichen, handlichen Kunststoff-Flasche. Produktverwendung: Universal. Auswaschbar bei 60°C. Behälterart/-inhalt: Flasche mit 35 g.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
UHU ALLESKLEBER flinke flasche
Beschreibung der Besonderheiten:
mit einzigartigem Drehklebekopf für Punkt-, Strich- und Flächenkleben, in der weichen, handlichen Kunststoff-Flasche
nachfüllbar:
Ja
Ausführung des Behälters:
Flasche
ohne Lösungsmittel:
Nein
auswaschbar:
Ja
Produkt-Typbezeichnung:
flinke flasche
Produktverwendung:
Universal
Masse:
35
Gefahrenhinweise:
H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. | H319 Verursacht schwere Augenreizung.
GHSSIGNAL:
G
GHS:
GHS02 | GHS07
Sicherheitshinweise:
P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. | P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. | P501 Entsorgung des Inhalts/des Behälters gemäß den nationalen Vorschriften. | P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. | P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 107
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 1,38*
€ 2,02*
3 Tage
unbekannt
1
pro Flasche
€ 4,99*
ab € 1,52*
€ 2,19*
1 Tag
129
1
pro Flasche
€ 5,95*
ab € 1,59*
€ 2,31*
7 Tage
nicht lagernd
1
pro Flasche
€ 5,99*
ab € 1,61*
€ 2,41*
1
pro Flasche
€ 6,95*
ab € 1,70*
€ 2,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.