Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UHU ALLESKLEBER flinke flasche, nachfüllbar, Flasche mit 90 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Das Bild zeigt den Artikel in Einzelabbildung.
Das Bild zeigt den Artikel in Einzelabbildung.
UHU ALLESKLEBER flinke flasche, nachfüllbar, Flasche mit 90 g
UHU ALLESKLEBER flinke flasche, nachfüllbar, Flasche mit 90 g
UHU ALLESKLEBER flinke flasche, nachfüllbar, Flasche mit 90 g
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     C1155-46315
Hersteller:
     UHU
Herst.-Nr.:
     46315
EAN/GTIN:
     4026700463156
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Alleskleber
Flüssigkleber
Haushaltskleber
Universalkleber
UHU ALLESKLEBER flinke flasche. Nachfüllbar. Mit einzigartigem Drehklebekopf für Punkt-, Strich- und Flächenkleben, in der weichen, handlichen Kunststoff-Flasche. Produktverwendung: Universal. Auswaschbar bei 60°C. Behälterart/-inhalt: Flasche mit 90 g.
Weitere Informationen:
Masse:
90
Produktverwendung:
Universal
Produkt-Typbezeichnung:
flinke flasche
auswaschbar:
Ja
ohne Lösungsmittel:
Nein
Ausführung des Behälters:
Flasche
nachfüllbar:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
mit einzigartigem Drehklebekopf für Punkt-, Strich- und Flächenkleben, in der weichen, handlichen Kunststoff-Flasche
Artikelbezeichnung:
UHU ALLESKLEBER flinke flasche
Sicherheitshinweise:
P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. | P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. | P501 Entsorgung des Inhalts/des Behälters gemäß den nationalen Vorschriften. | P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. | P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
GHS:
GHS02 | GHS07
GHSSIGNAL:
G
Gefahrenhinweise:
H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. | H319 Verursacht schwere Augenreizung.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,12*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
1 Stück enthält 90 Gramm (ab € 0,02356* pro Gramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.