Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UHU ALLESKLEBER flinke flasche Nachfüllflasche, Flasche mit 760 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zeigt das Produkt frontal.
Bild zeigt das Produkt frontal.
UHU ALLESKLEBER flinke flasche Nachfüllflasche, Flasche mit 760 g
UHU ALLESKLEBER flinke flasche Nachfüllflasche, Flasche mit 760 g
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     C1155-46320
Hersteller:
     UHU
Herst.-Nr.:
     46320
EAN/GTIN:
     4026700463200
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Alleskleber
Flüssigkleber
Haushaltskleber
Universalkleber
UHU ALLESKLEBER flinke flasche Nachfüllflasche. Produktverwendung: Universal. Auswaschbar bei 60°C. Behälterart/-inhalt: Flasche mit 760 g.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
UHU ALLESKLEBER flinke flasche
nachfüllbar:
Ja
Ausführung des Behälters:
Flasche
ohne Lösungsmittel:
Nein
auswaschbar:
Ja
Produkt-Typbezeichnung:
Nachfüllflasche
Produktverwendung:
Universal
Masse:
760
Gefahrenhinweise:
H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. | H319 Verursacht schwere Augenreizung.
GHSSIGNAL:
G
GHS:
GHS02 | GHS07
Sicherheitshinweise:
P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. | P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. | P501 Entsorgung des Inhalts/des Behälters gemäß den nationalen Vorschriften. | P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. | P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 760 Gramm (ab € 0,00931* pro Gramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,22*
€ 12,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.