Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Verlängerung 1117-16 ∙ Vierkant hohl 25 mm (1 Zoll) ∙ Vierkant massiv 25 mm (1 Zoll)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1117-16
1117-16
Artikel-Nr.:
     C1156-1117-16
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     1117-16
EAN/GTIN:
     4000896003242
Suchbegriffe:
6kant-Steckschlüssel
6kt-Steckschlüssel
Außensechskant-Steckschlüssel
Sechskant-Steckschlüssel
  • Antrieb mit Ausrastbolzen für Stiftsicherung, Abtrieb mit Stiftsicherung
  • Oberfläche: verchromt, poliert
  • DIN 3123, ISO 3316
  • Made In Germany
  • Antrieb: Vierkant hohl 25 mm (1 Zoll)
  • Abtrieb: Vierkant massiv 25 mm (1 Zoll)
  • Abmessungen / Länge: 400 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 1.9 kg
  • Für Handbetätigung
Weitere Informationen:
Ausführung Antrieb/Abtrieb:
Antrieb mit Ausrastbolzen für Stiftsicherung, Abtrieb mit Stiftsicherung
Hand-/Maschinenbetätigung:
Für Handbetätigung
hz-class Hauptklasse:
210200 Verbindungsteil Verlängerung handbetätigt
Bezeichnung Produktgruppe:
Verlängerung
Produktgruppe:
1117
Netto-Gewicht (kg):
1.9 kg
Abtrieb:
Vierkant massiv 25 mm (1 Zoll)
Antrieb:
Vierkant hohl 25 mm (1 Zoll)
Länge:
400 mm
Material:
Chrom-Vanadium
Oberfläche:
verchromt, poliert
Abmessungen / Länge:
400 mm
Norm:
DIN 3123 | ISO 3316
Produktempfehlung:
1121 | 6170-1CT | 1100Z | 1058-1 | 197-3
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 2 Handwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21040240
Weitere Suchbegriffe: Sechskantsteckschlüssel, Steckschlüssel-Schraubendreher, Steckschlüssel-Schraubenzieher, Steckschlüsselschraubendreher, Steckschlüsselschraubenzieher, Steckschlüssel-Verlängerung, Steckschlüsseleinsatz-Verlängerung, Verlängerung Steckschlüsseleinsatz, sechskant-steckschlüssel hazet, 6kant steckschlüssel, steckschlüssel-verlängerung 400mm, Schlüssel (Steck-,Kreuz-),Steckschlüssel,Sanitärschlüssel (Kreuz-), Schraubwerkzeug,Verlängerung,Schraubenschlüssel,Schraubwerkzeugzubehör,Steckschlüsselverlängerung,Steckschlüsselzubehör,Zubehör für Steckschlüssel,Schraubenschlüsselzubehör
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 62,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,00*
€ 89,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,07*
€ 88,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,57*
€ 83,98
pro Stück
ab 6 Stück
€ 70,15*
€ 83,48
pro Stück
ab 8 Stück
€ 69,97*
€ 83,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,80*
€ 80,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,82*
€ 74,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.