Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Adapter für Tablethalter 179 N-45 179-45


Menge:  Stück  
Produktinformationen
179-45
179-45
179-45
Artikel-Nr.:
     C1156-179-45
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     179-45
EAN/GTIN:
     4000896224005
Suchbegriffe:
KFZ-Werkzeugadapter
Tablet PC Halterung
Tablet-Ständer
Tablethalterung

Anwendung:
Fixierierung des Tablethalters 179 N-45 an Werkbank-Arbeitsplatten

  • Adapter, zur Fixierierung Tablethalters 179 N-45
  • Für Werkbank Assistent 177 W ∙ 179 W ∙ 179 N W
  • Montage-Tipp: Adapter in Klemme des Tablethalters 179 N-45 unten einlegen
    Finale Fixierung über Klemmschraube des Tablethalters
  • Made In Germany
Weitere Informationen:
hz-class Hauptklasse:
100950 Zubehör Betriebs- und Werkstatteinrichtung
hz-class Unterklassen:
100010 Werkstattwagen
Bezeichnung Produktgruppe:
ZubehörFür Werkstattwagen
Produktgruppe:
179-Z
Produktempfehlung:
179N-9 | 111L | 1520/56 | 953SPC | 2105LG/9H
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Handwerk | Haustechnik | Fahrrad | Motorrad | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 1 Betriebs- und Werkstatteinrichtung
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21079202
Weitere Suchbegriffe: tablet pc halterung, Dosenhalter für Werkstattwagen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,33*
€ 33,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,04*
€ 33,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,41*
€ 31,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,16*
€ 29,94
pro Stück
ab 15 Stück
€ 25,14*
€ 29,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,58*
€ 28,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,57*
€ 28,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,63*
€ 24,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.