Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Vertikale Werkzeug-Lochtafel 179NXL-26


Menge:  Stück  
Produktinformationen
179NXL-26
179NXL-26
Artikel-Nr.:
     C1156-179NXL-26
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     179NXL-26
EAN/GTIN:
     4000896215539
Suchbegriffe:
Fahrrad-Werkzeug
Fahrradwerkzeug
Velo Werkzeug
Lochplatte
  • Vertikale Werkzeug-Lochtafel
  • Aufsteckbar an Werkstattwagen Assistent 179 N XL
  • Aufnahme von zusätzlichen Werkzeugen
  • Inklusive Halter-Sortiment 112-260 ∙ 112-325 ∙ 112-350 ∙ 112-450 ∙ 112-612 ∙ 112-618 ∙ 112-624 ∙ 112-830
  • Made In Germany
Weitere Informationen:
hz-class Hauptklasse:
100950 Zubehör Betriebs- und Werkstatteinrichtung
hz-class Unterklassen:
100010 Werkstattwagen
Bezeichnung Produktgruppe:
ZubehörFür Werkstattwagen
Produktgruppe:
179NXL-Z
Verwendung:
179NXL-6 | 179NXL-7 | 179NXL-8 | 179NXL-8-VW | 179NXL-7/265 | 179NXL-8-VW/243 | 179NXL-8/317 | 179NXL-8/321
Stückliste:
112-260 | 112-325 | 112-350 | 112-450 | 112-612 | 112-618 | 112-624 | 112-830
Produktempfehlung:
179NXL-7 | 111L | 1520/56 | 953SPC | 2105LG/9H
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Handwerk | Haustechnik | Luftfahrt | Fahrrad | Motorrad | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 1 Betriebs- und Werkstatteinrichtung
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21079290
Weitere Suchbegriffe: Lochplattensystem, Lochtafel, Lochwand, lochplatte, Lager- und Betriebseinrichtung,Transportwagen,Tischwagen,Transportgerät (Lagertechnik),Montagewagen,Werkstattwagen
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 157,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 188,45*
€ 224,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 184,20*
€ 219,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,19*
€ 208,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,90*
€ 199,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,20*
€ 187,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.