Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Rabitz- / Monier-Zange 1810-250


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1810-250
1810-250
Artikel-Nr.:
     C1156-1810-250
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     1810-250
EAN/GTIN:
     4000896006236
Suchbegriffe:
Eisenflechterzange
Flechterzange
Kraftmonierzange
Monierzange
  • Schneidenhärte: 61 HRC
  • DIN ISO 9242
  • Made In Germany
  • Abmessungen / Länge: 250 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.35 kg
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
KAROSSERIE/INNENAUSSTATTUNG > Karosserie-Instandsetzung
hz-class Hauptklasse:
240060 Vornschneider
hz-class Unterklassen:
240320 Spezialzange | 600500 Karosserie ∙ Innenausstattung - Karosserie-Instandsetzung
Bezeichnung Produktgruppe:
Rabitz- / Monierzange
Produktgruppe:
1810
Netto-Gewicht (kg):
0.35 kg
Länge:
250 mm
Schneidenhärte:
61 HRC
Schneidwert (Zugfestigkeit 800N/mm²) Drahtstift:
3.5 RM N/mm²
Schneidwert (Zugfestigkeit 1600N/mm²) Stahldraht:
2 RM N/mm²
Abmessungen / Länge:
250 mm
Norm:
DIN ISO 9242
Produktempfehlung:
1804N-2 | 1802-22 | 2158 | 1850-22 | 167-3 | 2157-1
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 2 Handwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21043890
Weitere Suchbegriffe: Rabitzzange, Rabizzange, monierzange 250mm, eisenflechterzange, monierzange hazet, Biegezange,Eckrohrzange,Wasserpumpenzange,Rundzange,Telefonzange,Justierzange,Verdrahtungszange,Presszange,Klammerzange,Zangenhalter,Elektronikgreifzange,Seegerringzange,Scherenzange,Blindnietzange,Chlinchzange,Beißzange,Clinchkappenverschlussgerät (Hand),Langbeckzange,Quetschzange,Flachrundzange,Feuerzange,Kabelkneifzange,Strippzange,Abmantelzange,Abmantelwerkzeug,Verarbeitungswerkzeug für Steckverbinder (spezifisch), Monierzangen,Flechterzangen,Kraftmonierzangen,Zange,Flechterzange,Kraftmonierzange,Rabitzzange,Monierzange,Standardzangen,Standardzange,Beißzange,Beißzangen,Schneidzange,Eisenflechterzange,Eisenflechterzangen
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,54*
€ 33,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,10*
€ 33,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,08*
€ 31,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,71*
€ 30,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,13*
€ 28,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,16*
€ 25,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.