Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Flach-Zange 1816-22


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1816-22
1816-22
Artikel-Nr.:
     C1156-1816-22
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     1816-22
EAN/GTIN:
     4000896006274
Suchbegriffe:
Flachrundzange
Halbrundzange
Radiozange
Schnabelspitzzange
  • Flache Form
  • Gerade Ausführung
  • Ergonomische HAZET 2-Komponenten-Kunststoff-Griffhüllen (blau/schwarz)
  • Oberfläche: hochglanzverchromt
  • Funktionsmaße nach DIN ISO 5745
  • Made In Germany
  • Abmessungen / Länge: 160 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.15 kg
Weitere Informationen:
Backenform:
Gerade Ausführung
Handgriff:
Ergonomische HAZET 2-Komponenten-Kunststoff-Griffhüllen (blau/schwarz)
Zangenspitze:
Flache Form
hz-class Hauptklasse:
240100 Flachzange
Bezeichnung Produktgruppe:
Flach-Zange
Produktgruppe:
1816
Netto-Gewicht (kg):
0.15 kg
Länge:
160 mm
Material:
Spezialstahl
Oberfläche:
hochglanzverchromt
Abmessungen / Länge:
160 mm
Norm:
Funktionsmaße nach DIN ISO 5745
Produktempfehlung:
1841B-33 | 1841A-280 | 163-96/3 | 167-3 | 2157-1
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Handwerk | Haustechnik | Luftfahrt | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 2 Handwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21043817
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,89*
€ 42,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,28*
€ 41,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,87*
€ 39,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,80*
€ 37,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,95*
€ 35,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,99*
€ 32,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.