Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Flachrund-Zange ∙ schutzisoliert 1841AVDE-22


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1841AVDE-22
1841AVDE-22
1841AVDE-22
Artikel-Nr.:
     C1156-1841AVDE-22
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     1841AVDE-22
EAN/GTIN:
     4000896006397
Suchbegriffe:
Elektronik-Spitzzange
Elektronikspitzzange
Spitzzange
Flachrundzange
  • Flachrunde Form, induktiv gehärtete Schneiden
  • Gerade Ausführung
  • Schneidenhärte: 60 HRC
  • Ergonomische HAZET 2-Komponenten-Kunststoff-Griffhüllen (rot/gelb)
  • Oberfläche: hochglanzverchromt, schutzisoliert
  • IEC 60900:2018, DIN ISO 5745
  • Made In Germany
  • Abmessungen / Länge: 160 mm
  • VDE Schutzisolierung bis 1000V
  • Netto-Gewicht (kg): 0.17 kg
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Schutzisolierte Werkzeuge
Backenform:
Gerade Ausführung
Handgriff:
Ergonomische HAZET 2-Komponenten-Kunststoff-Griffhüllen (rot/gelb)
Produktstatus - Freigabe:
Vertriebsfreigabe
Produktstatus - gültig bis:
2021-12-31 00:00:00
Publikation:
HAZET Werkzeug-Handbuch | Onlinekatalog
Schneidenhärte:
60 HRC
Schutzisolierung:
VDE Schutzisolierung bis 1000V
Zangenspitze:
Flachrunde Form, induktiv gehärtete Schneiden
hz-class Hauptklasse:
295080 Zange ∙ schutzisoliert
hz-class Unterklassen:
240120 Flachrundzange | 240300 Elektriker-Zange ∙ schutzisoliert
Bezeichnung Produktgruppe:
Flachrund-Zange 1841 A VDEschutzisoliert ∙ gerade Ausführung
Produktgruppe:
1841AVDE
Netto-Gewicht (kg):
0.17 kg
Länge:
160 mm
Schneidwert (Zugfestigkeit 800N/mm²) Drahtstift:
2.5 RM N/mm²
Schneidwert (Zugfestigkeit 1600N/mm²) Stahldraht:
1.6 RM N/mm²
Material:
Chrom-Vanadium
Oberfläche:
hochglanzverchromt | schutzisoliert
Abmessungen / Länge:
160 mm
Norm:
IEC 60900:2018 | DIN ISO 5745
Produktempfehlung:
1841B-33 | 0-20/14 | 1803VDE-22 | 8816KV | 5108KV
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Netto-Gewicht (g):
165 g
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Haustechnik | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 2 Handwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21043836
Weitere Suchbegriffe: Halbrundzange, Radiozange, Schnabelspitzzange, Schnabelzange, Storchenschnabelzange, Storchschnabelzange, Telefonzange, flachrundzange 160 mm vde gerade, elektronik spitzzange, elektronik-spitzzange gerade, Zangen,Telefonzangen,Flachrundzangen,Radiozangen,VDE-isolierte Zangen,VDE-Zangen,Zange Radio,Zange Radio-,Zange Storchschnabel,Zange Telefon-,Radiozange
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,08*
€ 45,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,66*
€ 44,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,27*
€ 41,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,01*
€ 39,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,28*
€ 37,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,22*
€ 33,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.