Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Flachrund-Zange 1841MA-11


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1841MA-11;1841MA-22;1841MA-33
1841MA-11;1841MA-22;1841MA-33
1841MA-11;1841MA-22;1841MA-33
Artikel-Nr.:
     C1156-1841MA-11
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     1841MA-11
EAN/GTIN:
     4000896145232
Suchbegriffe:
Elektronik-Spitzzange
Elektronikspitzzange
Spitzzange
Flachrundzange
  • Flachrunde Form, induktiv gehärtete Schneiden
  • Gerade Ausführung
  • Schneidenhärte: 60 HRC
  • Ergonomische HAZET 2-Komponenten-Kunststoff-Griffhüllen (blau/schwarz)
  • Oberfläche: poliert, gestrahlt
  • DIN ISO 5745
  • Made In Germany
  • Abmessungen / Länge: 145 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.12 kg
Weitere Informationen:
Backenform:
Gerade Ausführung
Handgriff:
Ergonomische HAZET 2-Komponenten-Kunststoff-Griffhüllen (blau/schwarz)
Schneidenhärte:
60 HRC
Zangenspitze:
Flachrunde Form, induktiv gehärtete Schneiden
hz-class Hauptklasse:
240120 Flachrundzange
Bezeichnung Produktgruppe:
Flachrund-Zange 1841 MAgerade Ausführung ∙ poliert ∙ gestrahlt
Produktgruppe:
1841MA
Netto-Gewicht (kg):
0.12 kg
Länge:
145 mm
Material:
Spezialstahl
Oberfläche:
poliert, gestrahlt
Abmessungen / Länge:
145 mm
Norm:
DIN ISO 5745
Produktempfehlung:
1841A-22 | 1841A-280 | 163-96/3 | 167-3 | 2157-1
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Handwerk | Haustechnik | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 2 Handwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21043836
Weitere Suchbegriffe: Halbrundzange, Radiozange, Schnabelspitzzange, Schnabelzange, Storchenschnabelzange, Storchschnabelzange, Telefonzange, flachrundzange gerade, elektronik spitzzange, Zangen,Telefonzangen,Flachrundzangen,Radiozangen,VDE-isolierte Zangen,VDE-Zangen,Zange Radio,Zange Radio-,Zange Storchschnabel,Zange Telefon-,Radiozange
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,60*
€ 28,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,05*
€ 27,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,68*
€ 25,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,16*
€ 25,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,98*
€ 23,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,19*
€ 20,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.