Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Sicherungsring-Zangen Satz 1845/8 ∙ Anzahl Werkzeuge: 8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1845/8
1845/8
1845/8
1845/8
Artikel-Nr.:
     C1156-1845/8
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     1845/8
EAN/GTIN:
     4000896048656
Suchbegriffe:
Innen-Sicherungsringzange
Innensicherungsring Zange
Innensicherungsringzange
Sicherungszange Innenring
  • Sicheres und schnelles Arbeiten
  • Fester Halt der Sicherungsringe durch hochpräzise, konische, hinterschliffene Spitzen (phosphatiert)
  • Vollkunststoffkörper
    • Extrem belastbarer Metallkern bis weit in die Zangenschenkel hineinreichend
    • Leicht – ergonomische Form
  • Rückstellfeder
  • Verdrehsicher, an massivem Stahlkern angeschweißte Spitzen
  • DIN 5254
  • Made In Germany
  • Netto-Gewicht (kg): 0.76 kg
  • Anzahl Werkzeuge: 8
Weitere Informationen:
hz-class Hauptklasse:
240260 Zange für Sicherungsringe und Schlauchschellen
hz-class Unterklassen:
240020 Zangen ∙ Scheren Satz ∙ Sortiment
Anzahl Werkzeuge:
8
Bezeichnung Produktgruppe:
Sicherungsring-Zange
Produktgruppe:
1845
Netto-Gewicht (kg):
0.76 kg
Norm:
DIN 5254
Stückliste:
1845A-10 | 1845A-19 | 1845B-10 | 1845B-19 | 1845C-8 | 1845C-19 | 1845D-8 | 1845D-19
Produktempfehlung:
1846D-2 | 798-15B | 167-3 | 2157-1 | 2200SC-2
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Handwerk | Haustechnik | Motorrad | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 2 Handwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21043807
Weitere Suchbegriffe: Seegering Zange, Seegeringzange, Sicherungsringzange, Sicherungsringzangen, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, Zangen-Satz, Zangen-Set, Zangensatz, seegeringzange hazet, modul werkzeuge, Zange,Greifzangen,Greifzange,Seegerringzangen,Seegerringzange,Sprengringzange,Sprengringzangen,Außenringsicherungszange,Außenringsicherungszangen,Innenringsicherungszange,Innenringsicherungszangen,Sicherungsringzange
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 87,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,23*
€ 128,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,33*
€ 127,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,71*
€ 118,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,06*
€ 110,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,74*
€ 104,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.