Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Sicherungsring-Zange 1846A-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1846A-0;1846A-1;1846A-2;1846A-3;1846A-4
1846A-0;1846A-1;1846A-2;1846A-3;1846A-4
Artikel-Nr.:
     C1156-1846A-3
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     1846A-3
EAN/GTIN:
     4000896006823
Suchbegriffe:
Innen-Sicherungsringzange
Innensicherungsring Zange
Innensicherungsringzange
Sicherungszange Innenring
  • Zylindrische Spitzen in optimalem Winkel angedreht
  • Exakt definierter, extra stabiler Kegelansatz
  • Sicherer und spielfreier Sitz des Ringes
  • Elektrothermisches Vergütungsverfahren
  • Gerade Ausführung (Form C)
  • Für Innensicherungen
  • Oberfläche: verchromt, Spitze stahlgrau
  • DIN 5256 Form C
  • Made In Germany
  • Abmessungen / Länge: 225 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.24 kg
Weitere Informationen:
Backenform:
Gerade Ausführung (Form C)
Sicherungsring Art:
Für Innensicherungen
hz-class Hauptklasse:
240260 Zange für Sicherungsringe und Schlauchschellen
Bezeichnung Produktgruppe:
Sicherungsring-Zange
Produktgruppe:
1846A
Netto-Gewicht (kg):
0.24 kg
Innensicherungen:
40 – 100
Länge:
225 mm
Spitzen-Durchmesser:
2.3 mm
Material:
Chrom-Vanadium
Oberfläche:
verchromt, Spitze stahlgrau
Abmessungen / Länge:
225 mm
Norm:
DIN 5256 Form C
Produktempfehlung:
790-3 | 1845B-10 | 1847-61 | 798-2 | 167-3 | 2157-1
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Haustechnik | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 2 Handwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21043807
Weitere Suchbegriffe: Seegering Zange, Seegeringzange, Sicherungsringzange, Sicherungsringzangen, sicherungsringzange j3, seegeringzange, seegeringzange hazet, Zange,Greifzangen,Greifzange,Seegerringzangen,Seegerringzange,Sprengringzange,Sprengringzangen,Außenringsicherungszange,Außenringsicherungszangen,Innenringsicherungszange,Innenringsicherungszangen,Sicherungsringzange
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,62*
€ 45,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,41*
€ 45,71
pro Stück
ab 4 Stück
€ 38,31*
€ 45,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,53*
€ 41,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,61*
€ 40,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,54*
€ 37,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,10*
€ 33,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.