Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Sicherungsring-Zange 1846B-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1846B-0;1846B-1;1846B-2;1846B-3;1846B-4
1846B-0;1846B-1;1846B-2;1846B-3;1846B-4
Artikel-Nr.:
     C1156-1846B-1
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     1846B-1
EAN/GTIN:
     4000896006854
Suchbegriffe:
Innen-Sicherungsringzange
Innensicherungsring Zange
Innensicherungsringzange
Sicherungszange Innenring
  • Spitzen 90° abgewinkelt (Form D)
  • Für Innensicherungen
  • Oberfläche: verchromt, Spitze stahlgrau
  • DIN 5256 Form D
  • Made In Germany
  • Abmessungen / Länge: 140 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.09 kg
Weitere Informationen:
Backenform:
Spitzen 90° abgewinkelt (Form D)
Sicherungsring Art:
Für Innensicherungen
hz-class Hauptklasse:
240260 Zange für Sicherungsringe und Schlauchschellen
Bezeichnung Produktgruppe:
Sicherungsring-Zange
Produktgruppe:
1846B
Netto-Gewicht (kg):
0.09 kg
Innensicherungen:
10 – 25
Länge:
140 mm
Spitzen-Durchmesser:
1.3 mm
Material:
Chrom-Vanadium
Oberfläche:
verchromt, Spitze stahlgrau
Abmessungen / Länge:
140 mm
Norm:
DIN 5256 Form D
Produktempfehlung:
790-3 | 1845B-10 | 1847-61 | 798-2 | 167-3 | 2157-1
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Haustechnik | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 2 Handwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21043807
Weitere Suchbegriffe: Seegering Zange, Seegeringzange, Sicherungsringzange, Sicherungsringzangen, seegering zange j6, seegering zange, seegering zange innen, Zange,Greifzangen,Greifzange,Seegerringzangen,Seegerringzange,Sprengringzange,Sprengringzangen,Außenringsicherungszange,Außenringsicherungszangen,Innenringsicherungszange,Innenringsicherungszangen,Sicherungsringzange
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,87*
€ 30,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,77*
€ 30,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,82*
€ 28,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,38*
€ 27,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,38*
€ 25,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,75*
€ 22,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.