Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Kombi-Zange ∙ schutzisoliert 1850VDE-22


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1850VDE-22
1850VDE-22
1850VDE-22;1850VDE-33;1850VDE-44
Artikel-Nr.:
     C1156-1850VDE-22
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     1850VDE-22
EAN/GTIN:
     4000896007202
Suchbegriffe:
Kombinationszange
Kombinationszangen
Kombizange
Kombizangen
  • Induktiv gehärtete Schneide mit Wate
  • Schneidenhärte: 60 HRC
  • Ergonomische HAZET 2-Komponenten-Kunststoff-Griffhüllen (rot/gelb)
  • Oberfläche: hochglanzverchromt, schutzisoliert
  • IEC 60900:2018, DIN ISO 5746
  • Made In Germany
  • Abmessungen / Länge: 160 mm
  • VDE Schutzisolierung bis 1000V
  • Netto-Gewicht (kg): 0.22 kg
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Schutzisolierte Werkzeuge
Handgriff:
Ergonomische HAZET 2-Komponenten-Kunststoff-Griffhüllen (rot/gelb)
Produktstatus - Freigabe:
Vertriebsfreigabe
Produktstatus - gültig bis:
2021-12-31 00:00:00
Publikation:
HAZET Werkzeug-Handbuch | Onlinekatalog
Schneidenhärte:
60 HRC
Schutzisolierung:
VDE Schutzisolierung bis 1000V
Zangenspitze:
Induktiv gehärtete Schneide mit Wate
hz-class Hauptklasse:
295080 Zange ∙ schutzisoliert
hz-class Unterklassen:
240140 Kombizange | 240300 Elektriker-Zange ∙ schutzisoliert
Bezeichnung Produktgruppe:
Kombizange 1850 VDEschutzisoliert
Produktgruppe:
1850VDE
Netto-Gewicht (kg):
0.22 kg
Länge:
160 mm
Schneidwert (Zugfestigkeit 800N/mm²) Drahtstift:
2.5 RM N/mm²
Schneidwert (Zugfestigkeit 1600N/mm²) Stahldraht:
1.8 RM N/mm²
Oberfläche:
hochglanzverchromt | schutzisoliert
Abmessungen / Länge:
160 mm
Norm:
IEC 60900:2018 | DIN ISO 5746
Produktempfehlung:
1850-22 | 0-20/14 | 1803VDE-22 | 8816KV | 5108KV
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Netto-Gewicht (g):
222 g
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Haustechnik | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 2 Handwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21043809
Weitere Suchbegriffe: Standard-Kombinationszange, Standard-Kombizange, kombizange vde 160mm, kombinationszange, vde kombinationszange, Kombinationszangen,Zange,Kombizange,Kleinkombizangen,Kombinationszange,Standardzangen,Standardzange,Kraft-Kombizangen,Kleinkombizange,Kraft-Kombizange,Multifunktionszange,Multifunktionszangen,Kombinierte Schneid- und Greifzange
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,82*
€ 47,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,35*
€ 46,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,86*
€ 43,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,26*
€ 40,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,43*
€ 37,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,47*
€ 35,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.